118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。 材質(刃)セラミック 仕様オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ)ラバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
当日出荷

10512 ペンカッター刃先自動収納式 Slice(スライス) 動画あり
自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる 使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン 吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可) 材質ABS 寸法(mm)133.5×17.3×17.3 質量(g)26 深さ(mm)12±0.2 切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,800 税込4,180
当日出荷

1個
835 税込919
当日出荷

1個
1,160 税込1,276
当日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック 材質(ボディ)プラスチック 刃厚(mm)1.5 刃先角度(°)R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10585 カートンカッター Slice(スライス) 動画あり
コンパクト・軽量・携帯できます。主にカートンの開梱に適しています。刃先は、ラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。利用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。
用途開梱作業に最適です。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)90.8×21.8×6.31 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン+ケースアルミ 質量(g)18 深さ(mm)5±0.2 適合替刃10526・10528
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。 材質(刃)セラミック
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10550 ユーティリティーカッターナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm)153.83×35.64×21.18 質量(g)66 深さ(mm)20±0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

10568 セラミック スカルペル ナイフ(替刃対応) Slice(スライス) 動画あり
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム・紙などのに適しています。ハンドルはスリムで軽量です。刃先の異なった形状もご用意しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)139.5×9.8×5.16 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)4 深さ(mm)17±0.2 適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
刃厚(mm)0.8 材質セラミック 材質(刃)セラミック
1枚ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10404 セラミック替刃 ラウンド刃先 Slice(スライス) 動画あり
1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り 丸みがかった刃先でより安全 1枚の刃で金属刃の20枚分相当 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち セラミック段ボールカッターのみに使用可 従来の金属刃より安全 非導電性、非磁性 絶対に錆びず、化学薬品に不活性 刃の交換の減少= 怪我の減少
材質(刃)酸化ジルコニウム 寸法(mm)33.3×6.26×1.33 質量(g)1
1パック(4枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

材質(刃)セラミック エスコ品番EA589DS-1 アズワン品番64-7878-45
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。 とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。 磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に 材質ABS 質量(g)7.5 切込深さ(mm)約1 材質(刃)セラミック 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
1個
499 税込549
当日出荷

00100 セーフティカッター Slice(スライス) 動画あり
安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm)61.24×30.76×5.71 質量(g)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型のセラミックカッターです。スイッチを可動すると刃が出ます。スイッチ可動式設計の為、安全予防にも繋がります。本体に磁石が内蔵されており、金属のデスクや扉などに固定して保管が可能です。便利なストラップ穴付き
仕様磁石内蔵 寸法(mm)75×30 質量(g)30 材質(刃)セラミック
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:酸化ジルコニア、ハンドル:ナイロン 全長(mm)105 刃幅(mm)16 刃厚(mm)0.58 アズワン品番64-7878-52
1本
2,390 税込2,629
翌日出荷

超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)7 本体寸法(mm)81×25×9 裏面シートマグネット付
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付) 本体寸法(mm)125×30×14
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラスチックのバリ取り作業に トラスコ品番195-4424 材質プラスチック 質量(g)72 品名ハンドル アズワン品番64-8341-61
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
トラスコ品番343-9280 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック 全長(mm)128 刃長(mm)9 刃厚(mm)0.5 適合替刃92C
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
トラスコ品番343-9282 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック 全長(mm)148 刃長(mm)16 刃厚(mm)0.65 適合替刃60099C
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。開梱作業に最適です。刃は1枚で4ヵ所使えます。左右どちらの手でも快適に使用できます。アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。
トラスコ品番343-9281 材質本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)、刃:セラミック 全長(mm)155 刃長(mm)9 刃厚(mm)0.5 適合替刃92C
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷

耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター。金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミック ブラック 質量(g)20 備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター。金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミック ホワイト 質量(g)20 備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

13mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番343-9283 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック 全長(mm)139 刃長(mm)13 刃厚(mm)0.65 適合替刃1765232
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム 全長(mm)155 刃長(mm)76 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)1.3 アズワン品番64-2233-63
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム 全長(mm)155 刃長(mm)76 刃幅(mm)17.5 刃厚(mm)1.3 アズワン品番64-2233-64
1本
6,580 税込7,238
翌日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10559は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155×34.3×21.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)74 深さ(mm)79±0.3 刃先(mm)120×17.5×1.3 適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Slice(スライス)EDCポケットナイフ
エコ商品
スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵 トラスコ品番383-6484 材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック 全長(mm)67 刃厚(mm)0.78 適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。 10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。 出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り 寸法(mm)164.50×23.2×8.6 質量(g)29.3 深さ(mm)切り口:19 ブレード#10483×1枚が本体内蔵 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃10483(凸面),10484(凹面)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

10598 ディスクカッター Slice(スライス) 動画あり
Slice(スライス)ディスクカッター
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。10598は、主に長くストレートなカッティングに適し、紙などの薄く堅めな素材を切る作業に最適です。ブレード無しというコンセプトのため、安全性は勿論のこと、新聞紙やセロファン紙、包装資材を刃無しでカッティング可能です。エルゴデザイン構造で、左右両利き対応です。ソフトタッチ・ライナーを持ち手に取り入れ、心地良いグリップで作業効率をサポートします。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
用途カッター 寸法(mm)139.3×68.04×15.2 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ステンレススティール304&GCr15 質量(g)68
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。 持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。 キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。 建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。 左右両利き対応となります。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155.00×32.00×23.00 質量(g)77.00 材質(本体)アルミニウム合金 シルバー
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

10416 プレシジョンカッター 替刃対応式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10418。10416は、マイクロセラミック刃を使用したカッターです。精密なカットに最適で、手に馴染みやすい形状となっています。出荷時は、本体に替刃交換可能なマイクロセラミック刃(10418)が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック 寸法(mm)141.02×11.2×9.1 材質(本体)ハンドル:ナイロン(ポリアミド)、キャップ:ポリプロピレン、ブレードハウジング:プラスチック(ポリカーボネート) 質量(g)4 深さ(mm)1.3±0.15 刃先(mm)25×5×5 適合替刃10418
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

10400 ボックスカッター刃先調整固定式 Slice(スライス) 動画あり
3段階調節スライダーボタン 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可) 材質ABS 寸法(mm)177×85×18.2 質量(g)96 深さ(mm)8.5±0.2 切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155×34.3×21.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)74 深さ(mm)79±0.3 刃先(mm)120×17.5×1.4 適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途カッターナイフ 寸法(mm)139×21.7×12.15 質量(g)21.2 深さ(mm)切り口:12 ブレード#10404×1枚が本体内蔵 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム 材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷