24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)1300
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廣杉計器ガラススペーサー / CGR
エコ商品
材質ガラス(ソーダガラス) 軟化点(℃)670 種別中空(パイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

1セット(2個)
179 税込197
当日出荷



1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(2個)
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
3,288 税込3,617
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管 材質ムライト
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(2個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PV 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 運転可能最低水位(mm)110 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)20 ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 残水位(mm)110 機種PV 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水 仕様メーカー標準仕様 付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組 ケーブル長(m)10 保護装置自動復帰型オートカット 異物通過径(Φmm)5 ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ 電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P 液温範囲(℃)0~40 絶縁階級E 機種PL 極数(P)2 ケーブル種類VCT
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)