高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G12
ランプ電圧(V)85
種類透明形
定格寿命(時間)12000
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金E39
ランプ電圧(V)100
相関色温度(K)4100
定格寿命(時間)12000
平均演色評価数(Ra)90
電球の種類セラルクス
口金E26
定格ランプ電力(W)150
ランプ電圧(V)95
種類透明形
相関色温度(K)3000
全光束(Lm)15000
定格寿命(時間)16000
ランプ電流(A)1.80
平均演色評価数(Ra)95
ランプ効率(Lm/W)100
光源色電球色
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金E26
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
種類透明形
口金G12
相関色温度(K)3000
全光束(Lm)16000
定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)
ランプ電流(A)1.63
平均演色評価数Ra93
ランプ効率(Lm/W)107
ランプ電圧(V)90
梱包数24
光源色電球色
安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10
点灯方向任意
ワット数150W
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応
口金E39
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金EU10
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
口金E39
相関色温度(K)4100
点灯方向BUD形
電球の種類セラルクス
種類透明形
口金EU10
定格寿命(時間)15000
ランプ電流(A)0.86
ランプ電圧(V)85
梱包数24
安定器CE0.7ESH1/2-SA2
点灯方向任意
ワット数70W(電子安定器専用)
種類透明形
口金EU10
全光束(Lm)3600
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.49
平均演色評価数Ra93
ランプ効率(Lm/W)92
ランプ電圧(V)85
梱包数24
安定器CE0.35ESH1/2-SA2
点灯方向任意
ワット数35W(電子安定器専用)
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G8.5
ランプ電圧(V)85
種類透明形
点灯方向任意
電球の種類セラルクス
口金E26
定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)
ランプ電圧(V)85
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.46
平均演色評価数(Ra)90
点灯方向任意
適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8
電球の種類セラルクス
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに
管径(Φmm)20
口金G12
定格寿命(時間)12000(残存率50%)
消費電力(W)150
トラスコ品番361-6011
質量(kg)0.025
電源(V)AC100
寿命14000時間
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
口金E39
ランプ電圧(V)130
トラスコ品番805-2895
種類400W蛍光形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)3.3
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)83(水平時)
点灯方向U形
電球の種類メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
口金E39
相関色温度(K)4100
光源色白色
電球の種類セラルクス
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39
点灯方向BH形
電球の種類セラルクス
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39
相関色温度(K)3500
定格寿命(時間)24000
平均演色評価数(Ra)75
点灯方向BH形
電球の種類セラルクス
定格電圧(V)200
適合(ポール)4B
定格二次電圧(V)200
配線長(二次側)50m以下
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
関連キーワード