梅シロップづくりに最適サイズ。パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。
用途梅シロップの密封びん
材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール
容量(L)3
質量(g)1300
直径×高さ(cm)15.7×25.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外気の浸入を防ぎ、内部の圧力は外に逃がさず、優れた密封機能を発揮する密封瓶です。 金具には錆びにくいステンレスを採用し、広口で出し入れしやすい構造になっています。
材質本体・フタ/ソーダライムガラス、金具/SUS304、パッキン/シリコンゴム(抗菌剤入)
和風だし、調味料を作って保存。そのまま注いで使用。
料理研究家松本忠子先生のレシピ付き。
材質(本体)ソーダガラス、(フタ)ポリプロピレン樹脂、(フタ止め・フック)ポリカーボネイト樹脂、(パッキン・注ぎ口)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール
容量(L)0.5
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×18.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。金具がステンレスの密封びん
材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール
容量(L)1
サイズ1L
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×10.6×17.7
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
洗浄や試料の出入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
ねじ口規格(GL)80
オートクレーブの可否可
ガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。 保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、 或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。
振って、かけて、保存する。ドレッシング作りから保存まで、これ一つでOKです。キレのよい注ぎ口(シリコンゴム使用)液体調味料入れとして最適です。ポンと開け閉めできるストッパー付きのキャップを採用。
材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、金具/18-8ステンレス、注ぎ口・パッキン/シリコンゴム
容量(mL)300
直径×高さ(mm)68×145
TKG品番9-0521-0901
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
様々な用途に応じて保存できる容器です。
材質ソーダガラス
口径(Φmm)98
最大径(Φmm)105
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
※【ガラスびん】:耐熱ガラスではありませんので、熱湯消毒・冷凍庫・電子レンジ・オーブン・食器洗浄乾燥機のご使用はおやめ下さい。※ガラスは破損しやすいため、落としたりぶつける等の強い衝撃を与えないでください。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様(キャップ・パッキン)食器洗浄乾燥機使用可,(キャップ・パッキン)熱湯消毒可,(ガラスびんのみ)煮沸消毒可
材質本体:ソーダーライムガラス、フタ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:エラストマー(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)本体:耐熱温度差42(未使用時) フタ:100(熱変形温度) パッキン:120(熱変形温度)
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
口内径(Φmm)30
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
仕様シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
※食器洗浄乾燥機使用不可
材質シリコンゴム
質量(g)10
タイプ0.5L~4L共通用
寸法(cm)11.8×9.5×0.3
耐熱温度(℃)シリコーン樹脂:200
耐冷温度(℃)シリコーン樹脂:-40
1個
¥188
税込¥207
当日出荷
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
材質ポリエチレン
質量(g)1
耐熱温度(℃)ポリエチレン:40
※煮沸消毒不可。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様一部組み立て式,食器洗浄乾燥機使用可,熱湯消毒可
材質パッキン:熱可塑性エラストマー
※煮沸消毒不可。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
仕様食器洗浄乾燥機使用可,熱湯消毒可
材質キャップ:トライタン(飽和ポリエステル)、パッキン:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)キャップ:100、パッキン:120
※食器洗浄乾燥機使用不可,熱湯消毒不可,煮沸消毒不可。※煮沸消毒と熱湯消毒の違い 。・煮沸消毒:消毒するモノを水に入れ、水から徐々に沸かしたお湯で殺菌する方法 。・熱湯消毒:消毒するモノに熱湯を瞬時にかけ消毒する方法
材質キャップ:メタクリル樹脂、パッキン:ポリエチレン
耐熱温度(℃)キャップ:メタクリル樹脂:耐熱70、パッキン:ポリエチレン:耐熱40
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
たしかな品質とサイズバリエーションが豊富で様々用途に合わせてお使いいただけるフィドジャー。
定番で人気の商品です。
材質ガラス
口径(Φmm)95
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
仕様キャップ付
材質本体/並ガラス、キャップ/ブリキ
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
関連キーワード