28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)セルカルチャーインサート
マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
1個(4袋×6個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
材質PET 滅菌 包装個別ブリスターパック
1箱(48個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル24 TGK品番725-28-03-18 品番353095 ポアサイズ(μm)0.45 フィルター直径(Φmm)6.3
1個
23,700 税込26,070
10日以内出荷

材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル6 TGK品番725-28-03-16 品番353090 ポアサイズ(μm)0.45 フィルター直径(Φmm)23.4
1個
31,700 税込34,870
10日以内出荷

マルチディッシュにセルカルチャーインサートがセットされた製品で、すぐに使用可能。ポリカーボネート製のメンブレン。弱接着系細胞の付着性・増殖性を促進。細胞代謝物移動の研究に最適。ケモタキシスに使用可能。毒性試験、薬効テストなどに利用可能。透過電子顕微鏡での検鏡が可能。すべて4マルチディッシュ入り。フタ付き。
適合ディッシュ:12ウエル 材質メンブレン/PC、その他/PS
1パック(4袋×12個)
32,980 税込36,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-06 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
31,980 税込35,178
24日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-05 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-01 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
51,980 税込57,178
24日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-03 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル6 TGK品番725-28-03-17 品番353091 ポアサイズ(μm)3.0 フィルター直径(Φmm)23.4
1個
31,700 税込34,870
39日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-02 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

1ケース(4パック×6個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-04 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-07 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
50,980 税込56,078
6日以内出荷



仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-12 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
50,980 税込56,078
6日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-10 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
50,980 税込56,078
6日以内出荷

仕様ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。包装形態 は滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 TGK品番719-00-15-08 材質ポリスチレン ハウジング 耐熱温度(℃)50
1箱(50個)
62,980 税込69,278
6日以内出荷

インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
1箱(12個)
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
1箱(24個)
34,980 税込38,478
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
1箱(24個)
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(1パック×8個)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。
材質メッシュ:PET 滅菌 適合プレート6ウェル 12ウェル
1箱(48個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1枚×50袋)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
滅菌ガンマ線照射済
1組(50個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEST セルインサート。セルカルチャー セルインサートを用いて3D培養細胞の解析ができます。様々な材質や特性のメンブレンを足場にして細胞培養をし、それを縦方向(厚さ方向)に切って、切片にしたものを免疫染色やISHまで行うことができます。通常、透過型電子顕微鏡で上から観察しますが、縦方向で切ることで面白い見え方になります。ウエルからインサートを取り出した後、丁寧に切りだしてメンブレンごとパラフィン包埋を行うと、メンブレンに細胞が付いた状態でパラフィンブロックからパラフィン切片を準備します。革新的な吊り下げ式デザインにより、ピペッティングが容易。6ウェル、12ウェル、24ウェルプレート、100mmディッシュからお選びいただけます。PCメンブレン:吸着率が低く、低分子タンパク質やその他の化合物の損失を低減。透明なPETインサートは、位相差顕微鏡で細胞の輪郭を視覚化できるほどの高い光学的透明性。透明なPETメンブレンは観察しやすい。PCメンブレンは破れたり丸まったりすることがなくチャンバーからの取り出しが簡単。固定および染色に使用されるほとんどの試薬と互換性あり。【注意】。透過性支持体(メンブレン)上で増殖した接着細胞は感受性があるため、本実験を行う前に、最適な増殖を保証する必要があります。培養中、培地を添加するときは、メンブレンの損傷に注意してゆっくりと添加してください。細胞を培養する前に、透過性支持体(メンブレン)を培地であらかじめインキュベーションすると、細胞の接着と分散を改善。【ガイドライン】。事前平衡化:マルチウェルプレートの各ウェルに培地を加えてインサートを挿入した後、インキュベーターに少なくとも1時間または一晩置いてください。培地の量を定期的に確認し、必要に応じて新鮮な培地を追加します。基本的な細胞学的手法で細胞層を直接固定して染色します。注:PCメンブレンを溶解するような試薬の使用は避けてください。インサート内の細胞を直接固定・染色したらメンブレンを切り出して長期間保管します。この作業の前に、培地をマルチウェルプレートの各ウェルに添加した後、インサートを挿入し細胞を含む培地をインサートに添加します。
1個(10枚)ほか
45,980 税込50,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)