117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。 まつ毛がレンズに当たらない。
用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール セット内容1ペア 材質シリコン 寸法(mm)15
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール 特性耐熱性、耐水性、耐寒性 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハセガワビコービコー セルシールU
プラスチック製メガネのズレ防止に。ほほにフレームが当たらない。 まつ毛がレンズに当たらない。
用途鼻当て部分に貼るだけ!簡単シリコン製シール 材質シリコン セット内容1ペア 寸法(mm)19
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ライトグレー 比重2.05 難燃性UL-94 V-0レベル 加熱減量(%)0.10 吸水率(%)0.02 絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に) 材質EPDM 構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
1巻
409 税込450
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハセガワビコービコー 跡なシールS
メガネの鼻パッド跡を軽減。メガネの重さを軽減。
用途鼻当て部分に貼るだけの化粧用の抗菌スポンジパフで出来たシール セット内容1パック:2ペア入り 材質スポンジ部分:ニトリルブタジエンラバー 厚さ(mm)2 寸法(mm)14 サイズS
1個
469 税込516
当日出荷

エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハセガワビコービコー メガロックV
メガネのつるに通して耳の後ろで、メガネをロック!! ズリ落ちを防止。
用途メガネのつるに差し込むだけで耳の後ろに引っ 掛かりメガネのズレをロックします。 セット内容1ペア入り/アジャスター・専用ケース付 材質シリコン
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。 グレー 特性耐火 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷


用途施工する下地がコンクリート面の場合に使用 乳白色 主な用途コンクリート面 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用するとメガネがズレにくくなるので、ズレ落ちるストレスが軽減できます。水洗いOK、繰り返し使えるので、いつも清潔に使えます。
用途眼鏡のずり落ち防止、鼻あての汚れ防止に 材質シリコーン 寸法(mm)16×7×2.5 クリアー
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
8日以内出荷

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル ホワイト キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 耐水性・耐光性に優れ、屋外での使用もできて貼ったあとにキレイにはがせるタイプのラベルシールです。 「いざとなったらはがしたい」「貼る相手(被着体)をリユースしたい」「表示内容を貼り替えたい」というご要望にお応えする商品です。 落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。ノーカットなので自由に切って使えます。 方眼つきはくり紙を使用。はくり紙に切り込み線。
用途屋外の掲示物や表示ラベル作成 材質ポリエステルフィルム 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 面付ノーカット(1列×1段) 粘着性きれいにはがせる 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ホワイト 比重2.05 加熱減量(%)0.12 吸水率(%)0.04 絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]はがせるシール
何度でも貼ってはがせる!表現が広がるアートシール!。何度でも貼ってはがせる便利なシールです。貼り直しが自由にできるため、繰り返しレイアウトを調整できるので、アート制作や図工の時間に便利です。作品の枠やアクセントづくりにも最適で、子どもから大人まで幅広く活用できます。
セット内容本体×5 材質 寸法(mm)約380×260 適合年齢(歳)3
1セット(5枚)
446 税込491
3日以内出荷

この保護シールを貼った上に、送り状やデリバリーパック、ケアシールなどを貼ることで商品の外箱に汚れや傷がつくのを防ぎます。 保護シールは再剥離できる糊を使用していますので、外箱を傷つけにくくキレイに剥がせます。 ダンボールなどの紙製の外箱や、折りたたみコンテナなどのプラスチック箱にご利用いただけます。 二重梱包できない商品へのご利用や、二重梱包を減らす運用、外箱を再利用したい場合などに最適です。 お届け先にもスムーズにご対応いただけるよう、保護シールに剥がし方の下記コメントを記載しています。 『このシールは剥がしやすい糊を使用しています。端からゆっくりとお剥がし下さい。』 お試し用の少量タイプもご用意いたしました。糊質が気になる方はまずはお試し用でご利用ください。
タイプ糊質:再剥離糊 用紙上質紙
1袋(20枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスへの掲示物貼り付けにきれいにはがせ、透明で目立たない両面シールです。
用途両面シール 透明 シール寸法(mm)(縦横)20
1個(80枚)
999 税込1,099
当日出荷

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。 付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2 トラスコ品番293-9215 質量(kg)約2.7(コード除) 電源(V)AC100 消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶着、溶断 アズワン品番6-646-02 適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 坪量(g/m2)110
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種306、307 適合306、307 トラスコ品番223-7300 質量(g)3 タイプPTFEテープ
1パック(5本)
929 税込1,022
当日出荷

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 坪量(g/m2)110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種FV-802 トラスコ品番849-7470 タイプ圧着パッド
1枚
359 税込395
当日出荷

材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304 種類セルプラポンプ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。 高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用 ホワイト シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 粘着タイプきれいにはがせる
1冊(10シート)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01 タイプ溶着用ヒーター トラスコ品番223-7261 適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01 質量(g)5 シール長さ(mm)213 シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
618 税込680
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]はってはがせるシールブック のりもの
キャッチコピー:何度も遊べる!はってはがせるシールブック!。商品説明:はってはがせるシールブックです。シールは全部で62枚入り。
セット内容本体×1 材質 寸法(mm)205×175×30 適合年齢(歳)3
1冊
319 税込351
5日以内出荷

特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。軸封部はメカニカルシール方式を採用しているため液漏れがありません。全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工業設備用。建築設備用。建築土木用。農業用。漁業用。 セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ずらせるから狙った位置に貼りやすいタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
このラベルは、貼り付けの際にラベルの位置を調整することができ、一度貼り付ければしっかりと固定されます。封筒に宛名を上手く貼れずに曲がってしまうといったお悩みを解決します。・滑らせて位置合わせがしやすい(のり面に独自特殊加工をすることで、封筒上で滑らせて位置合わせがしやすい)。・しっかり貼れてはがれにくい(再剥離ではありません)。位置合わせができるタイプながら、しっかり貼れます。
用途宛名表示用 シートサイズ(mm)210×297 ラベル厚(mm)0.13 総厚(mm)0.13
1冊(18シート)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。 下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用・修正用 ホワイト 白色度(%)86 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 坪量(g/m2)160 標準総厚さ(mm)0.17 ラベル厚(mm)0.11 シートサイズA4 総厚(mm)0.17 関連資料(1.39MB) (0.71MB) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(12シート)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用ラベルシールです。しっかり貼れてキレイにはがせる再はくりタイプの粘着剤を使っています。一時的な表示におすすめです。
ラベル厚(mm)0.09 タイプきれいにはがせる 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 坪量(g/m2)125 標準総厚さ(mm)0.15 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプきれいにはがせる
1冊(10シート)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Amazon FBAに対応している、推奨サイズのA4版40面(52.5mm×29.7mm)ラベルです。 。1度貼り付けてもきれいに剥がせる、貼ってはがせるラベルです。 。一時的な表示や、物流ラベル等に最適です。 。インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機でも印刷できるマルチタイプのラベルです。手書きも可能です。 。無料でご利用いただける、エレコム紙製品専用のラベル作成ソフト「らくちんプリント」からも、簡単にラベルデータを作成できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付:40面 寸法(mm)52.5×29.7(一面) ホワイト No.【お探しNo.】T131 用紙マルチプリント 紙厚(mm)0.15 坪量(g/m2)145 面付40 用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm) ラベル数8000枚 ※40面×200シート 適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、手書き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

一時的な修正に便利な、再はくりタイプの下地がかくせるラベルです。
ホワイト タイプしっかり貼れる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)73 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 紙厚(mm)0.11 ラベルサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.17 面付ノーカット ラベル厚(mm)0.11 余白なし シートサイズA4 関連資料(1.39MB) (0.71MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(12シート)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。 下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。 再生可能なはくり紙を使用。
厚さ(mm)0.17 ラベル厚(mm)0.11 タイプしっかり貼れる、下地がかくせる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)73 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 坪量(g/m2)160 標準総厚さ(mm)0.17 余白四辺余白付 入数12シート シートサイズA4 関連資料(1.39MB) (0.71MB) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット ラベル形状四角
1冊(12シート)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 長さ(mm)1000 長さ(m)1 仕様圧縮残留歪2.7% 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)