材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
寸法H(mm)(最大)1
最小板厚(mm)1
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度(使用母材)Hv300以下
寸法h(mm)1.5
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度(使用母材)Hv160以下
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
寸法D(mm)4.18
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)5.2
取付穴径(Φmm)4.2
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
材質ステンレス
呼びM3
ねじピッチ0.5
寸法H(mm)7
寸法D(mm)6.1
加工物穴径(mm)6.2
最小板厚(mm)1
材質鉄
表面処理3価ホワイト
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール
硬度(使用母材)Hv300以下
表面処理三価クロメート、浸炭焼入
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ(mm)0.45
寸法B(mm)1.8
寸法C(mm)(最大)1.4
材質ステンレス
寸法A(mm)6.4
寸法F(mm)4.8
寸法D(mm)4.25
寸法E(mm)(最小)1.4
1箱(1000個)
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
材質ステンレス
材質ステンレス
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード