初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
シリーズギャツビー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポイントカットしやすい直線刃。カット時に安定するハンドル形状のセルフカット用ハサミ。
アズワン品番65-1219-70
1個
¥1,590
税込¥1,749
8日以内出荷
ブラッシングするように簡単セルフカット。
材質【本体・アタッチメント】ABS樹脂【刃】ステンレス鋼(チタンメッキ)
寸法(mm)27×45×190(最長225)
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
刈った毛を受け止めるヘアーキャッチケープ
静電気防止剤配合でお手入れ簡単
色ブルー
付属品ポーチ
質量(g)約255
RoHS指令(10物質対応)対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)使用時:550または500×70、収納時:125×70
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
許容質量(g)(フックに取付けられるアクセサリー)100
髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。
日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。
仕様クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。
トラスコ品番137-3580
材質刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)160
質量(g)52
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ メラミン
モノタロウ
¥42~
税込¥46~
水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
タイプセルフカット
シリーズ激落ちくん
適合用途食器洗い
熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。
刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質ステンレス刃物鋼
長さ(mm)160
質量(g)52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。
寸法L(mm)25
寸法H(mm)14
寸法A(mm)150
寸法F(mm)30
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法M(mm)50
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法G(mm)5
寸法K(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。
ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。
材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36
寸法A(mm)100
寸法F(mm)29
寸法D(mm)17
寸法E(mm)10
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法I(mm)28
寸法G(mm)27.5
入数2個1組
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイス5AU75(P, GB)NE75
ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください
円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
付属品取付用ボルト(M5X17-4個)
材質SCM440相当
質量(kg)0.32
表面処理黒染め
熱処理焼入れHV650以上(MCZ-L-PRG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質(本体)工具鋼
質量(g)550
許容締付トルク(N・m)50~100
硬度(本体)HRC30
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用
材質SS材
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
繰返し位置決め精度±0.02。
質量(kg)0.4
表面処理黒染め
最大締付力(kN)8
RoHS指令(10物質対応)対応
操作トルク(N・m)(最大)7
フィット感抜群のハンドル、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良い、カット率15%、溝ありのカット率30%の2タイプ
刃渡り(mm)70
全長(mm)174
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法F(mm)30
寸法G(mm)5
寸法H(mm)14
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法K(mm)27
寸法L(mm)25.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオグリップ(空圧式)、ネオグリップセンサー付(空圧式)専用口金です。
ワーク形状に加工してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワーク形状にセルフカットしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B12
L1.2
H15
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
F28.6
D43.9
C1.25
E14
G8.9
J21.9
K1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B4
L0.4
H7.8
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F11.9
D24.9
C0.5
E6.4
G6.4
J12.4
K0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)3500
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B8
L1
H12.7
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F22.9
D37.6
C1
E11.4
G7.6
J18.8
K1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。
B7
L0.65
H10.2
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
F18
D31.2
C0.75
E8.9
G7
J15.6
K0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)27
クランプ力(N)8800
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。
口金はセルフカット用ですので任意の形状にカットしてご使用頂けます。
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W30
H12
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
L145
寸法d(mm)(F8)10
H134
MM4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】54.1
B25.4
LM4
H15
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
F9.9
D20.8
C31.8
E12.7
G20.6
J4.5
KM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)14.5
クランプ力(N)8800
適合型式【ロッキングプレート】MBDE08-LP
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】106.6
B50.8
LM6
H29
質量(g)930
タイプフェノール樹脂製
F20.3
D41.3
C63.5
E25.4
G41.3
J9
KM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)74.6
クランプ力(N)26000
適合型式【ロッキングプレート】MBDE16-LP
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・本体をセルフカットする場合、別売りのロッキングプレートをご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】80.3
B38.1
LM5
H27
質量(g)390
タイプフェノール樹脂製
F15.7
D30.9
C47.5
E19.1
G30.5
J10.5
KM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)38.4
クランプ力(N)15000
適合型式【ロッキングプレート】MBDE12-LP
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ