測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
品番260
寸法(mm)170×50×15
TGK品番198-19-35-20
適合外寸12.5×12.5mmセル
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
外寸12.5×12.5mmのセルを12本立てられます。
材質PE
寸法(mm)170×50×15
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
タイプ20およびタイプ49用に設計されています。外寸:12.5mm × 12.5mm × 52mm
1個
¥15,890
税込¥17,479
翌日出荷
1~16の番号が表記されており、検査・分析の操作を安心して行えます。
材質PP
寸法(mm)210×70×35
架数16
穴サイズ(mm)13×13×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。
材質PP
寸法(mm)115×120×60
架数12
穴サイズ(mm)14×14
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キュベットの整理に便利です。
高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)128×105×43
穴数42個(7×6個)
適合サイズセル:光路長10mm
1ケース
¥5,435
税込¥5,979
当日出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。
仕様50mm標準セルが合計6個収納可能
種別SHK-50-50
アズワン品番61-9067-02
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
用途ブランクマッチング
仕様光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)
材質硼珪酸ガラス
寸法(mm)45×12.5×12.5
容量(mL)3.5
タイプ2面透明
アズワン品番3-574-01
1箱(4個)
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
材質PP(ポロプロピレン)
仕様オートクレーブ可能
サイズ(mm)128×105×43
材質PP(ポリプロピレン)
精密接合仕上げですので、光路長のバラつきが少なく接合面が丈夫です。
セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
仕様(光路距離)10mm
材質硼珪酸ガラス
容量3.5mL
タイプ2面透明
サイズ(mm)45×12.5×12.5
アズワン品番3-574-02
誤差(マッチング)1%以内(420nm)
1箱(2個)
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
ベルトパーテーションにセットするだけで、手軽に手指消毒用スタンドとして使用できます。
用途消毒スタンド
材質本体:ナイロン、印刷面:塩化ビニール、受台:スチール線材に粉体塗装、透明板:PET
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D)(mm)【トレイサイズ】198×210(内寸)
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
パンフレットケース付で、A4までのチラシやパンフレットをベルトパーテーションにセットできます。
用途案内板
材質本体:ABS、パンフレットホルダー:ポリエチレン
質量(g)150
規格A4
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ベルトパーテーションにセットして使用できる差替えタイプのパネルスタンドです。
用途案内板
材質本体:ABS、フレーム:ABS樹脂、パネル:PET
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
ベルトパーテーションにセットして使用できる差替えタイプのパネルスタンドです。
用途案内板
材質本体:ABS、フレーム部:アルミ、パネル部:PET
クリアパネルに挟んでセットするだけで簡単に告知・案内のスタンドです。ベルトパーテーションにセットできます。
用途案内板
材質本体:ABS、パネル:PET
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコート
手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
仕様ベルトホルダー付
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
種別2面透明
アズワン品番1-2902-10
1個
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)210×70×35
架数16架
穴寸法(Φmm)約13×13mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
トラスコ品番183-2103
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥14,980
税込¥16,478
29日以内出荷
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45
材質UV石英ガラス
タイプ2面透明
測定誤差1%以内(220nm)
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
片面開放、二面透明、タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
両側密閉。二面透明。タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ