54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番456-5631 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き トラスコ品番456-5711 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5703 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5622 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付 トラスコ品番456-5673 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理) 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷

蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1408 種別組立式 材質AAS樹脂 キャスター自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個 天板寸法(mm)800×600 電源コード(m)5 作業床高さ(m)912 蛍光灯20W 天板形状ベニヤ合板(グリーンマット張り)
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷

ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様(ツールハンガー)TH-N型 トラスコ品番467-1724 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用 付属品昇降機用ハンドル(JB-802H) トラスコ品番460-1416 種別組立式 材質AAS樹脂 キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm)750×600 作業床高さ(m)748~978 天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

セル生産作業台としてお使い頂けます。 作業者や作業内容によって高さが調整でき、とても便利です。
タイプ単体
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1246 種別組立式 材質ABS樹脂(導電ブラック) キャスター自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個 天板寸法(mm)800×600 電源コード(m)5 作業床高さ(m)912 表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105 蛍光灯20W 天板形状ベニヤ合板12t+導電マット張り
1台
72,980 税込80,278
10日以内出荷

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付・LED照明付 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)作業ボード:16.5 質量(kg)29 高さ(mm)1800 奥行(mm)757 間口(mm)986 電源(V)AC100 タップの種類AC125V(15A・コード3mプラグ付) 照明LED照明(スイッチBOX付) アズワン品番67-5589-56 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
83,980 税込92,378
21日以内出荷

作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式 付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ) 材質(本体)スチール 均等耐荷重(kg)40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター 材質スチール製 高さ(mm)1480~1730 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)100 天板高さH(mm)700~950 材質(天板)スチール製
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)0.5 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.05 質量(kg)17 出力(W)50 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.35/0.5 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)50 騒音値(dB)56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))56/58 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5 集じん量(L)0.5
1個
129,000 税込141,900
30日以内出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。 外径(Φmm)取付工具:35~45 可動範囲(mm)450~600
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! トラスコ品番253-6284 セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター 材質スチール製 高さ(mm)1756~2006 タイプ引出し1段(SDB61)付 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 間口(mm)1240 均等荷重(kg)60 天板高さH(mm)756~1006 材質(天板)スチール製
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。 作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。 連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型 板厚(mm)1.2 レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)112 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1個
319,000 税込350,900
欠品中

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)1.2 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.2 質量(kg)35 出力(W)200 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.91/1.28 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)200 騒音値(dB)63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66 電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28 集じん量(L)1.2
1個
158,900 税込174,790
20日以内出荷

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)112 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1個
339,000 税込372,900
翌々日出荷

アズワン作業台1200幅
種別1200×600×800mm アズワン品番3-7228-03
1台
131,000 税込144,100
14日以内出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)102 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1台
339,000 税込372,900
翌々日出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)102 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1台
339,000 税込372,900
翌々日出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)1.2 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.2 質量(kg)30 出力(W)200 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.91/1.28 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)200 騒音値(dB)63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×378×673 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66 電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28 集じん量(L)1.2
1台
169,000 税込185,900
翌々日出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)0.5 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.05 質量(kg)12 出力(W)50 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.35/0.5 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)50 騒音値(dB)56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×288×673 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))56/58 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5 集じん量(L)0.5
1台
129,000 税込141,900
20日以内出荷

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)10 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.75 質量(kg)136 出力(W)750 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×700×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 集じん量(L)10
1台
389,000 税込427,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。 収納スペース79%削減。現場の省スペース化にお役立てできます。2台収納時は奥行1200mmが248mmに。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。セル生産に。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 ダークグレー キャスター75Φゴム車 天板厚さ(mm)21 アズワン品番64-5296-81 折りたたみ寸法(mm)W750×D124×H915 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

セル生産作業台としてお使い頂けます。 テーブルの高さは756~1006mmまで50mmピッチで調整ができます。 本体はブラウンとライトグレーのツートンです。
仕様組立式 タイプ移動式(ナイロン車輪Φ50 天板厚さ(mm)30
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! トラスコ品番253-7754 セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター 材質スチール製 高さ(mm)1536~1786 タイプ引出し1段(SDB61)付 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 間口(mm)1240 均等荷重(kg)60 天板高さH(mm)756~1006 材質(天板)スチール製
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター 材質スチール製 高さ(mm)1536~1786 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)60 天板高さH(mm)756~1006 材質(天板)スチール製
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター 材質スチール製 高さ(mm)1536~1786 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)60 天板高さH(mm)756~1006 材質(天板)スチール製
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター 材質スチール製 高さ(mm)1700~1950 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)100 天板高さH(mm)700~950 材質(天板)スチール製
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター 材質スチール製 高さ(mm)1756~2006 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)60 天板高さH(mm)756~1006 材質(天板)スチール製
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱B+アームB+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター 材質スチール製 高さ(mm)1480~1730 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)100 天板高さH(mm)700~950 材質(天板)スチール製
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+アジャスター 材質スチール製 高さ(mm)1700~1950 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)100 天板高さH(mm)700~950 材質(天板)スチール製
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED照明で消費電力が約1/2(メーカー従来商品との比較です)に!均一に発光し、ギラつきを抑えます。
用途セル生産作業台としてお使い頂けます! セット内容テーブル+支柱A+アームA・B+ハンガー+棚板+LED照明+ハンガーボード+パネル+キャスター 材質スチール製 高さ(mm)1756~2006 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)640 均等荷重(kg)60 天板高さH(mm)756~1006 材質(天板)スチール製
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール 高さ(mm)73 奥行(mm)500 間口(mm)470 均等荷重(kg)30
1台
17,743 税込19,517
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ トラスコ品番466-8146 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール タイプカーブ用 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0 板厚(mm)1.2 カーブ角度(°)R665 1/4
1本
7,098 税込7,808
翌々日出荷