23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番456-5631 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷

作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式 付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ) 材質(本体)スチール 均等耐荷重(kg)40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。 作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。 連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型 板厚(mm)1.2 レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型 トラスコ品番240-9607 荷台寸法(幅)(mm)470 特性帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5622 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)1.2 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.2 質量(kg)30 出力(W)200 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.91/1.28 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)200 騒音値(dB)63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×378×673 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66 電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28 集じん量(L)1.2
1台
169,000 税込185,900
翌々日出荷

アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き トラスコ品番456-5711 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ計測器架台
エコ商品
グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.16MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ タイプ直線用 板厚(mm)1.2 レール(mm)幅12.0×高さ12.0
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様(ツールハンガー)TH-N型 トラスコ品番467-1724 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付 トラスコ品番456-5673 種別組立式 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理) 厚さ(mm)作業ボード:16.5 作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷

蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1408 種別組立式 材質AAS樹脂 キャスター自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個 天板寸法(mm)800×600 電源コード(m)5 作業床高さ(m)912 蛍光灯20W 天板形状ベニヤ合板(グリーンマット張り)
1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。 アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。 さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ トラスコ品番456-5703 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1246 種別組立式 材質ABS樹脂(導電ブラック) キャスター自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個 天板寸法(mm)800×600 電源コード(m)5 作業床高さ(m)912 表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105 蛍光灯20W 天板形状ベニヤ合板12t+導電マット張り
1台
72,980 税込80,278
10日以内出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)102 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1台
339,000 税込372,900
翌々日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容2個セット 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)60×120 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.11MB)
1セット(2個)
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様転倒防止金具:無 トラスコ品番501-5413 質量(kg)10.5 間口W×奥行D×高さH(mm)900×305×600 均等荷重(kg)40
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様テーブル昇降機JB-812を使用 付属品昇降機用ハンドル(JB-802H) トラスコ品番460-1416 種別組立式 材質AAS樹脂 キャスター自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm)750×600 作業床高さ(m)748~978 天板形状ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール 高さ(mm)73 奥行(mm)500 間口(mm)470 均等荷重(kg)30
1台
17,743 税込19,517
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付) 適合(作業台)ULRT型、CLM型 トラスコ品番466-8120 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール 幅(mm)12.0×12.0 全長(mm)1500 高さ(mm)12 質量(g)650 タイプ直線用 板厚(mm)1.2
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ トラスコ品番466-8146 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール タイプカーブ用 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0 板厚(mm)1.2 カーブ角度(°)R665 1/4
1本
7,098 税込7,808
翌々日出荷