前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
取付穴径(Φmm)22
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
操作部形状ツマミ形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30
定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
タイプ標準タイプ
種類照光セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30
操作部形状レバー形ハンドル
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状一体形
接点材質銀接点
鍵不抜仕様全抜け
操作方式セレクタスイッチ
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
こんなお得な商品も!

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
モノタロウ
¥899
税込¥989
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
形状つまみ形(金属リング)
色(つまみ部)黒
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
材質アクリル樹脂
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
外径(Φmm)30(フレーム)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
キーの種類A
定格通電電流(A)10
ハンドル形状鍵操作形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)25.5
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
色黒(B)
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
操作部形状矢形ハンドル
取付穴径(Φmm)16
種類セレクタ
フレーム長角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2
機械的耐久性1万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状キー形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状長ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
材質(リング)アクリル樹脂
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状レバー形
操作方式スプリングリターン式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
接点構成2a
端子形状M3.5ねじ端子
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
鍵抜け全抜け
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状レバー形
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65
保護構造IP65
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
動作方式各位置停止
取付穴径(Φmm)25
接点材質銀接点
操作部形状矢形ハンドル
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65
接点材質銀接点
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
本体形状分離形
操作部形状レバーハンドル
操作方式セレクタスイッチ
取付穴径(Φmm)22
種類セレクタ
接点構成1a1b
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-30~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上
使用周囲温度(℃)(盤内)-5~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)
機械的寿命100万回以上
色(ツマミ)黒
電気的寿命50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
取付穴径(Φmm)22.3
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)22
フレーム丸フレーム
仕様-
タイプコントロールタイプ
種類セレクタ
保護構造IP65(防油形)
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性20万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン
接点構成2b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン
接点構成1a1b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
動作方式各位置停止
接点構成1a1b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状矢形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP67
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状分離形
接点材質銀接点
操作方式セレクタスイッチ
保護構造IP65
接点構成3S
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
操作方式各位置停止式
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
動作方式両リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)22
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状分離形
接点材質銀接点
操作部形状レバー形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
照光色黒
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
動作方式各位置停止
接点構成2c
保護構造IP65
定格電圧(V)DC5
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)16
接点材質金接点
操作部形状矢形ハンドル
操作方式セレクタスイッチ
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥2,898
税込¥3,188
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式左リターン
接点構成2a
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
1個
¥2,898
税込¥3,188
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン
取付穴径(Φmm)30
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ