10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP65(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルS2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルY2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルP2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)UCSQシリーズ
保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)ACSSシリーズ
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


保護構造IP54(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルH2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


保護構造IP54(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10 適合ハンドルH2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)