24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアテープ OPP製 モノタロウ 動画あり
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82 シリーズScotch テープ厚さ(mm)0.045
1パック(10巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。
1箱(10巻)ほか
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンディングテープ モノタロウ 動画あり
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。 テープ厚さ(mm)0.05
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付 透明 テープ種類大巻 伸度(%)25 テープ厚さ(mm)0.049 引張強度(kg/10mm)3.67 粘着力(g/10mm)316 タック(ボールNo.)17 展開力(g/10mm)133 保持力(mm)0.7 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36.0 展開力(N/10mm)1.31
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カルチュア・コンビニエンス・クラブ本にやさしいはがせるテープ F970
ワンタッチで剥がせる本専用の半透明のテープです。テープ両端がドライエッジ(糊なし部分)になっています。
材質テープ用特殊紙 半透明(「本にやさしいはがせるテープ」印字) テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35
1セット(5個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)25 引張強度(N/10mm)40 アズワン品番1-7313-01
1個
399 税込439
当日出荷

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半透明の糊残りしにくいテープを使いやすいサイズにしました。手で真っ直ぐ切れるので作業性が良く、半透明なので目立ちません。
用途引越しなど、引き出しの飛び出し防止。部品・部材の仮固定。 半透明 長さ(m)25
1巻ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に 透明 シリーズScotch テープ長さ(m)35 巻芯径(Φmm)76
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)35 テープ厚さ(mm)0.05 トラスコ品番795-2511 透明 区分工業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6
1個
83 税込91
当日出荷

軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。 厚さ(mm)0.05 透明 区分産業用 基材セロハン テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)41.6
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPPテープ モノタロウ 定期注文 動画あり
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NW-R15 ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン 動画あり
きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。 質量(g)67 剥離紙ポリラミ紙 特性はがせる グリーン購入法適合
1巻
499 税込549
当日出荷

優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。 クリア タイプテープのみ(手で切れる) 基材特殊ポリオレフィンフィルム テープ長さ(m)50 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)10 手切れ性
1パック(10巻)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セロテープ[[R]]は天然素材が主体でつくられた植物系の製品です。 巻芯は古紙配合率102%の再生紙を使用しています。 焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど 長さ(m)70 厚さ(mm)0.05 材質セロハン クリア テープ種類大巻 引張強度(N/mm)41.6 粘着力3.93N/10mm 強度(引貼)41.6N/10mm 粘着力(N/mm)3.93
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れる。貼ってはがせる。 フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。 テープが強く、ひっぱっても切れにくい。 巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに 質量(g)122 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20 主な用途結束/仮止め 粘着タイプはがせる
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TCD-60 卓上テープカッター エクト 動画あり
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動 付属品ツインリール 適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)幅82 本体高さ(mm)172 主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 PAT.P
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

表面保護フィルムテープ対応。 送りローラーにシリコンローラーを採用で通過する際にフィルムテープに付着する『ローラーのすじ痕』を軽減する設計。 最大幅 50mm、自動送り・ 自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を OFF にした際もバック アップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
用途軽・中生産ラインに最適!定寸で自動送り、自動カット! 仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル、弱粘着アタッチメント 適合表面保護フィルム 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100(50/60Hz)(117Vm,230V対応可能) 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 主な用途保護用 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能オールシリコンローラー、自動送り、自動カット、7 セグLED デジタル3 桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、弱粘着アタッチメント、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 テープ長さ(mm)設定範囲/20~999(1mm単位で変更可能) 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
70,980 税込78,078
8日以内出荷

GLOO テープのり 本体(はがせる) コクヨ 動画あり
ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS 粘着タイプ弱粘着 商品タイプ本体(詰め替え式) 繰り返し・詰め替え対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS 粘着タイプ弱粘着 商品タイプ本体(詰め替え式) 繰り返し・詰め替え対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)