カテゴリ

  • 事務用品(72)
  • テープ(71)
  • 建材・エクステリア(24)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)

「セロテープ 10mm」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻 コクヨテープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻コクヨ
499税込549
1個
5日以内出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。刃の山・谷すべてが刃になっている特殊加工刃によって、軽い力でまっすぐに切ることができます。特殊加工刃はケガをしにくい設計ですセロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です切ったテープの切り口はまっすぐキレイです小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます※名入
付属品小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)ホワイト質量(g)44対応小巻き
CP認定防犯フィルム ハイロジックCP認定防犯フィルムハイロジック
5,198税込5,718
1パック(2枚)
翌々日出荷
窓からの侵入を阻止!「CP認定」の強靭フィルムです。空き巣の主要な侵入手段である「ガラス破り」対策に高い効果を発揮します。「CP認定」を取得しており、厳しい試験をクリアした防犯性の高い部品です。衝撃やこじ破りによる侵入を遅延させ、被害を未然に防ぎます。頑強な4層構造と耐久性:本製品は、厚さ約350ミクロンの極厚仕様で、強力な4層構造(ハードコート層、ポリエステルフィルムなど)を採用しています。ハンマーなどによる衝撃からガラスを強靭にガードします。万が一ガラスが割れても、破片の飛散を防ぐ飛散防止効果もあります。耐用年数は、環境によりますが約10年が目安です。貼り付けマニュアル(水溶液の作り方、手順など)が付属しています。透明度が高く貼ってあることがほとんどわかりません有害な紫外線をほぼ完璧に遮断できます防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き水貼り施工霧吹き、セロハンテープ、中世洗剤(台所用洗剤)、ペーパータオルをご用意してください凹凸ガラス(デコボコしたガラス)には凹凸ガラス用フィルムをご使用ください
仕様透明ガラス用
セロハンテープ 18mm×50M 200巻/1200巻/2000巻 ユニファインセロハンテープ 18mm×50M 200巻/1200巻/2000巻ユニファイン
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
軽い引き出し感と高い透明性で使いやすいセロハンテープです。木材パルプを主原料とした環境に優しいテープです。
用途透明度が高く変色しにくい糊を使っているので工作やギフトラッピング、事務用途に。寸法(幅Wmm×長さLm)18×50内装10巻/シュリンク
セロハンテープ 15mm×50M 200巻/1200巻/2000巻 ユニファインセロハンテープ 15mm×50M 200巻/1200巻/2000巻ユニファイン
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷
軽い引き出し感と高い透明性で使いやすいセロハンテープです。木材パルプを主原料とした環境に優しいテープです。
用途透明度が高く変色しにくい糊を使っているので工作やギフトラッピング、事務用途に。寸法(幅Wmm×長さLm)15×50内装10巻/シュリンク
スコッチ フィラメント用ディスペンサー H-10 3M(スリーエム)スコッチ フィラメント用ディスペンサー H-103M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(6個)
予約販売
通常のハンドディスペンサーでは切れないフィラメントテープでもこのディスペンサー対応可能です。
用途フィラメントテープ専用のディスペンサー材質プラスチックグレー
プレミアムテープカッター TENDEEプレミアムテープカッターTENDEE
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
力を入れずにサクサク切れる、梱包にぴったりなハイグレードテープカッター TENDEE倉庫の作業効率UPを目的に作られた、力を入れずにサクサク切れるハイグレードテープカッターです。
用途OPPテープでの包装作業に。特許取得した10度に傾いた刃のおかげで、力を入れずに、スパっと切れます。テープがぴんと張った状態で刃が斜めに当たり、瞬間的に切れるから力も不要。プレスボードを段ボールに押し付けながら垂直に下ろすと簡単に切れ、同時にテープを貼り付けることができます。中央のグリップをスライドさせて、左に寄せれば左利き用に。右に寄せれば右利き用に、簡単に切り替え可能。材質本体:ABS・TPE、刃:特殊刃物鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×66×175適合テープ外径(Φmm)120(紙芯約:75)適合テープ幅(mm)45~50関連資料(3.07MB)
ハロウィンたからばこ アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンたからばこアーテック[学校教材・教育玩具]
386税込425
1個
3日以内出荷
お菓子はいくつはいるかな?きってはってつくる自分だけのハロウィンたからばこ!段ボールのベースにハロウィンのイラストやシールを切り貼りして、オリジナルのたからばこを作成する工作キットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、お菓子をあつめるバッグとして利用できます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり
材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC寸法(mm)たからばこパーツ(A・B・C):約177×284、デザインシート2種:約210×297、サテンリボン:9×1m、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20タイプ仕立て:たからばこパーツ・黒(A・B・C)×各1、デザインシート(共通・ハロウィン)×各1、サテンリボン(黒)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1包装形態ヘッダー付き袋入り
セロテープイージーオープン フードパック鮮魚用 CTEZ-SG 18mmX50m ニチバンセロテープイージーオープン フードパック鮮魚用 CTEZ-SG 18mmX50mニチバン
3,998税込4,398
1箱(10巻)
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。鮮魚用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。仕様手で切断可能トラスコ品番859-8529材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定幅(mm)18厚さ(mm)0.053寸法(mm)【紙管】75青×白長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.03引張強度(N/10mm)43.5
セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m ニチバンセロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50mニチバン
3,998税込4,398
1箱(10巻)
4日以内出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。カットフルーツ用のデザインです。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。仕様手で切断可能トラスコ品番859-8526材質【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定幅(mm)18厚さ(mm)0.053寸法(mm)【紙管】75透明×緑長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.03引張強度(N/10mm)43.5
セロテープ パック cottaセロテープ パックcotta
1,498税込1,648
1巻(10巻)
4日以内出荷
粘着力や低温への対応性、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージ こうした数々のニーズに応える高品質なロングセラーです。
フードパックテープ 赤 15mm×50m巻 cottaフードパックテープ 赤 15mm×50m巻cotta
3,198税込3,518
1巻(10巻)
4日以内出荷
お弁当パックの端を止める用のテープです。 手で切ることができ、通常のテープカッターでご利用いただけます。
材質セロハン寸法(mm×m)15×50
セロテープ ワンパック 18mm×35m巻 cottaセロテープ ワンパック 18mm×35m巻cotta
2,398税込2,638
1巻(10巻)
4日以内出荷
寸法(mm×m)18×35繰り返し・詰め替え対応
セロテープ ワンパック cottaセロテープ ワンパックcotta
1,598税込1,758
1巻(10巻)
4日以内出荷
セロテープ 着色タイプ ニチバンセロテープ 着色タイプニチバン
2,298税込2,528
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5
テープカッター ヘルパーP型 セキスイテープカッター ヘルパーP型セキスイ
28,980税込31,878
1箱(10巻)
翌々日出荷
基材の薄いテープ専用です。カール防止機能付のテープ用カッターです。
用途OPPテープのカッターに。トラスコ品番451-7738材質ステンレス幅(mm)60長さ(m)50/100RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
電子テープカッター(細幅テープ仕様) エクト電子テープカッター(細幅テープ仕様)エクト
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
幅5~25mm、幅が細い粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテー プが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)5~25電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(細幅テープ仕様) エクト電子テープカッター(細幅テープ仕様)エクト
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)5~25電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
細幅用テープ用リール(電子テープカッター用) エクト細幅用テープ用リール(電子テープカッター用)エクト
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
幅の狭い粘着テープや巻き数の大きいテープ(直径 170mm以下のテープ)の使用時に取 り付けます。標準装備されているトリプルリールよりもテープがより安定して回転します。 適応製品:M-1000、M-2000、MS-1100、MS-2200
テープ幅(mm)5~20RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(静電除去仕様) エクト電子テープカッター(静電除去仕様)エクト
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(静電除去仕様) エクト電子テープカッター(静電除去仕様)エクト
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター用 部品 ACアダプター エクト電子テープカッター用 部品 ACアダプターエクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
M-1000、M-2000、MS-1100、MS2200専用アダプター
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~7セグLEDデジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応) エクト電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応)エクト
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可質量(g)13500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)20~80電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)65寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)240使用湿度範囲(%RH)80以下
OPPクリアテープ 10巻セット 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット伊藤忠リーテイルリンク
289税込318
1セット(10巻)
6日以内出荷から12日以内出荷
透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。
用途梱包作業に。透明粘着剤アクリル系配合【巻芯古紙パルプ】33%テープOPP
ミニテープカッター(18mm幅) レモンミニテープカッター(18mm幅)レモン
129税込142
1個
当日出荷
幅(mm)77クリア奥行(mm)24テープ長さ(m)10テープ種類小巻縦(mm)54繰り返し・詰め替え対応
レンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-B ブラック プロセブンレンジストッパー(耐震荷重25kgまで・4個入) PML-N3404-B ブラックプロセブン
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
震度7クラス耐震試験合格品 電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。 こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。 震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。 耐震荷重:25kgまで ※本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。 ※設置物の形状により使用できない場合があります。 ※本製品は、オーブンレンジ・電子レンジ等の横滑り・転倒を最小限に抑える商品です。本製品使用により発生した破損事故や、転倒による損害に対し責任を負うものではありません。 ※フッ素加工等、セロハンテープが貼り付かない撥水性のある設置面には取り付けができません。また、水まわりでの設置は避けてください。
メルシー軽包装OPP粘着テープ 18mm×50m 200巻入 ヤナギダメルシー軽包装OPP粘着テープ 18mm×50m 200巻入ヤナギダ
19,980税込21,978
1ケース(200巻)
13日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します! セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます! 高い透明度と安定した粘着力を誇ります! 事務所・工場・倉庫・包装用として!
仕様●品番:05204839●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21203アズワン品番67-4816-49
メルシー軽包装OPP粘着テープ 15mm×50m 200巻入 ヤナギダメルシー軽包装OPP粘着テープ 15mm×50m 200巻入ヤナギダ
17,980税込19,778
1ケース(200巻)
13日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します! セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます! 高い透明度と安定した粘着力を誇ります! 事務所・工場・倉庫・包装用として!
仕様●品番:05204838●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21202アズワン品番67-4816-48
メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入 ヤナギダメルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入ヤナギダ
13,980税込15,378
1ケース(200巻)
13日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します! セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます! 高い透明度と安定した粘着力を誇ります! 事務所・工場・倉庫・包装用として!
仕様●品番:05204837●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21201アズワン品番67-4816-47
テープカッター ヘルパーP型 セキスイテープカッター ヘルパーP型セキスイ
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
基材の薄いテープ専用です。カール防止機能付のテープ用カッターです。
長さ(m)50/100RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドカッターHC-75 ニチバンハンドカッターHC-75ニチバン
1,498税込1,648
1個
予約販売
テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です。カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします。
用途梱包用テープの作業。トラスコ品番135-2116材質材質:金属+樹脂適合テープ幅(mm)60~75RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)140まで繰り返し・詰め替え対応
マイラップ銀 ニチバンマイラップ銀ニチバン
3,698税込4,068
1箱(10巻)
5日以内出荷
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。
用途高級品・贈答品の包装、装飾用。トラスコ品番121-6980材質支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)0.045長さ(m)30粘着力(N/10mm)3.97引張強度(N/10mm)41.4RoHS指令(10物質対応)対応
テープディスペンサー(POOH) SDシリーズ セトクラフトテープディスペンサー(POOH) SDシリーズセトクラフト
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様●本体サイズ:幅14.5×奥行8.6×高さ10cm●個装サイズ:幅19.8×奥行12.8×高さ14cm●個装重量:1170g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国アズワン品番65-8915-04繰り返し・詰め替え対応
NEVANON 雑用剪刀,210m 井戸正NEVANON 雑用剪刀,210m井戸正
3,698税込4,068
1本
当日出荷
フッ素コーティングがしてあるので粘着性のあるガムテープ、セロハンテープ、テーピング用テープに使用してもストレスなく切れます。
材質(本体)ハイカーボンステンレス、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)210
セキスイセロテープ 18mm×35m No.252 200巻入 セキスイセキスイセロテープ 18mm×35m No.252 200巻入セキスイ
21,980税込24,178
1箱(200巻)
5日以内出荷
パルプから生まれた天然素材を使った環境にやさしいテープです。焼却された場合でも有毒ガスの発生がなく、埋設処理をしても自然分解します。軽包装一般。紙箱の包装、固定。ポスター・カレンダー等の貼付。
仕様●色:透明●幅(mm):18●長さ(m):35●厚さ(mm):0.05●粘着力:3.1N/10mm●引張強度:36N/10mm●シュリンク包装タイプ●材質:仕上・基材/セロハン、粘着剤/ゴム系アズワン品番65-8761-70
OPPクリアテープ 伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
189税込208
1セット(5巻)
当日出荷
透明度の高いOPP製クリアテープ。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がり。
材質テープ OPP、アクリル系粘着剤、巻芯:古紙パルプ配合率33%透明セット数5RoHS指令(10物質対応)対応
カウントステッチ刺しゅう制作キット 小さなフレーム ルシアンカウントステッチ刺しゅう制作キット 小さなフレームルシアン
1,598税込1,758
1袋
3日以内出荷
仕様●制作時間(目安):10~14時間●用意するもの:はさみ・アイロン・縫い糸またはセロハンテープ・刺しゅう枠 ※使った方がきれいに刺せます。セット内容刺しゅう布、刺しゅう糸、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書寸法(cm)出来上がり:(フレーム外寸)11.6×11.6
ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ) brother(ブラザー)ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ)brother(ブラザー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)TZeテープ専用特徴:3.5~36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm印字速度:最高20mm/秒テープカッター:オート/ハーフカットインターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら