食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。防湿セロファンは手切れが良く、ねじって包んでも勝手に解けにくいなどの特長があります。
材質防湿セロファン#300
パウンドケーキを包んだり、焼き菓子セットを包んだり・・・用途はいろいろなアイテムに対応できます。食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。防湿セロファンは手切れが良く、ねじって包んでも勝手に解けにくいなどの特長があります。このサイズは、ミニブーケや雑貨のラッピングにも最適です。
材質防湿セロファン#300
このサイズは、キャラメルをくるっとラッピングするのに最適です!食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。防湿セロファンは手切れが良く、ねじって包んでも勝手に解けにくいなどの特長があります。
材質防湿セロファン#300
寸法(mm)60×100
1袋(1000枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セロハンはパルプを主原料としているため、燃やしても有害ガスが発生しません。
透明度が高く、光沢があり、主に果物のフィルムとして利用されます。
材質セロハン
長さ(m)30
厚さ(mm)0.021
仕様PT#300
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様HS-40/50用
サイズ70×300mm
1袋(10枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
高機能鮮度保持フィルムです。空気中の酸素の透過量をコントロールして肉の鮮度・鮮赤色を保ちます。さらに表面の水分活性を下げ細菌の繁殖を抑えます。ディスペンサーボックス入り
材質ニトロセルロース
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
ラッピングやディスプレーに
カラフルで個性的な作品に仕上ります
厚さ(mm)0.018(セルロース)
寸法(mm)900×1000
材質セロファン
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム
長さ(m)30
色透明
DIYの強い味方!ドイツ製のシールタイプの粘着シート。はさみやカッターなどでお好みのサイズや形に簡単にカットできます。家具や小物の傷隠しやイメージチェンジにおススメです。ウラ紙をはがして貼るだけの、シールタイプの粘着装飾シート。ご家庭用のセロハンテープがしっかり接着する面なら、どこでも使用可能です。
幅(cm)45
1巻長さ(m)15
質量(g/本)1500
材質塩化ビニル
粘着剤アクリル系樹脂
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
DIYの強い味方!ドイツ製のシールタイプの粘着シート。はさみやカッターなどでお好みのサイズや形に簡単にカットできます。家具や小物の傷隠しやイメージチェンジにおススメです。ウラ紙をはがして貼るだけの、シールタイプの粘着装飾シート。ご家庭用のセロハンテープがしっかり接着する面なら、どこでも使用可能です。
幅(cm)90
1巻長さ(m)15
質量(g/本)3000
材質塩化ビニル
粘着剤アクリル系樹脂
静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
両面使用が可能!また、のりを使用していないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やセロハンテープが不要です。ドットタイプ25mm四方の方眼入りなので、字がまっすぐに書けます!
用途打ち合わせ・会議に。掲示板に。子供の落書きに。
仕様800mmごとにミシン目が入っておりカットできます
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.05
質量(g)800
寸法(幅Wmm×長さLm)600×20
1パック(9個)
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)3.5
規格20mm角×5枚入
適合温度(℃)‐20~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
アイデア次第で用途が広がり、使い勝手が良く、環境にも優しいシートです。静電気で壁などの平面に貼り付き、ホワイトボードのように使える不思議な携帯できるシートです。静電気の力で貼り付くので、画鋲やセロハンテープは不要です。ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。裏写りもしません。シート状のフィルムなので場所を取りません。移動も簡単です。両面使用が可能です。壁などに貼り付けた状態で、小さな紙などを上に貼り付けることも可能です。繰り返し貼る/剥がすことが可能です。糊を使用していないので糊残りなどがありません。環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、一般ゴミとして処理できます。(各自治体にお問い合わせください。)
仕様白地
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)297×420
アズワン品番64-8898-66
1パック(5枚)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
アイデア次第で用途が広がり、使い勝手が良く、環境にも優しいシートです。静電気で壁などの平面に貼り付き、ホワイトボードのように使える不思議な携帯できるシートです。静電気の力で貼り付くので、画鋲やセロハンテープは不要です。ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。裏写りもしません。シート状のフィルムなので場所を取りません。移動も簡単です。両面使用が可能です。壁などに貼り付けた状態で、小さな紙などを上に貼り付けることも可能です。繰り返し貼る/剥がすことが可能です。糊を使用していないので糊残りなどがありません。環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、一般ゴミとして処理できます。(各自治体にお問い合わせください。)
仕様白地
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)297×420
サイズA3
アズワン品番64-8898-66
1セット(5枚×10組)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
セット内容赤・桃・橙・黄・緑・黄緑・青・紫
寸法(mm)140×140
質量(g)5
1セット(8枚)
¥110
税込¥121
当日出荷
優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。
色クリア
タイプテープのみ(手で切れる)
基材特殊ポリオレフィンフィルム
テープ長さ(m)50
テープ種類大巻
テープ厚さ(mm)0.045
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)10
手切れ性○
変色しづらく、美しさを保ちます。
粘着剤は無溶剤なので安心です。
水に強いテープです。
ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。
切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。
ポスターの貼り付け。
PEシートのとめなど。
色クリア
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.045
タイプテープのみ
基材ポリプロピレン
伸度(%)80
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.0
引張強度(N/25mm)70
引張強度(N/10mm)28
巻き芯内径(mm)76.2
粘着力(N/25mm)7.5
貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
厚さ(mm)1
色クリアー
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
シミになりにくく跡がキレイ
下地への影響が少ない
タレにくく使いやすい
用途紙製シール、フィルムステッカー、クラフトテープ、セロハンテープ、両面テープ、荷造りテープ、カッティングシート等をはがす時に
粘着剤のベトつき除去に
使用量5cm角シール3秒噴射 約45枚分(0.1cm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め
シール長さ(mm)3
シール幅(mm)6
トラスコ品番356-9519
質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35
電源(V)AC100~240
消費電力(W)20
出力DC 15V 3.3A
ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33
最大消費量(VA)40
ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)
発振周波数(kHz)57
出力コード(cm)50
アズワン品番1-6188-01
タイマー約0.2~5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
キャッチコピー:ファンシーでかわいいスノードームをつくろう!。商品説明:カラフルな水玉とシールで、ファンシーでかわいいスノードームがつくれるキットです。オーロラシートと2種類のキラキラグリッター付きで自由にアレンジできます。カラフルな水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:3歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)。
セット内容スノードームボトル×1、デザインシート×1、水のり×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1、オーロラシート×1、ファンシーシール×1、ホログラムグリッター(星)×1、ラメ粉グリッター(ホワイト)×1、スポイト×1、薬さじ×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、スノードームボトル:PET・PP、デザインシート:PET、水のり容器:PE、オーロラシート:ポリエステル、ファンシーシール:PET、ホログラムグリッター:PET、ラメ粉グリッター:PET、スポイト:PE、薬さじ:PP
寸法(mm)完成サイズ:約Φ80×100
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,082
税込¥1,190
5日以内出荷
ゲルとセロファンをクリップで留める簡単セット。ミニゲルからスラブゲルまで使用可
仕様●外寸(mm):幅200×奥行200×高10●有効ゲルサイズ(mm):155×155●乾燥方式:自然乾燥タイプ●プレート面加工:アクリル樹脂●重量(g):300●適用:スラブゲル・ミニゲル●セット内容:ゲルドライヤー本体:1台、セロファンシート 200×200mm:10枚、クリップ:8個
アズワン品番65-9539-93
1台
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
こするだけで簡単に転写できる特殊なシートです。(ツヤ消し仕上げ)
厚さが25ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみキレイにかくせます。
隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい)
転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
強力粘着の為、自然にはがれることはありません。
はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)
成分[インク]ポリエステル、酸化チタン、[粘着剤]合成ゴム
サイズ1枚入(65×163mm)
危険物の類別非危険物
[こすって→はがす]の簡単作業で、猫がクロスや壁紙に作る削りキズ、めくれ等の補修ができます。
こするだけで簡単に転写される特殊なシートです。(半ツヤ消し仕上)
厚み15ミクロンで貼り際に違和感がなくキレイに隠せます。
下地になじみやすく削れていない所の凸凹もリアルに再現します。
転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
強力粘着の為、自然にはがれることはありません。
はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい。)
クロスの色に合わせて上から着色もできます。
成分[インク]ポリエステル、酸化チタン、[粘着剤]合成ゴム
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ