10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチバンセロテープ(R)430(着色)
エコ商品
力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。バイオマスマーク認定品です。二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。6色の規格色があります。
用途色ごとによる識別。軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、巻芯:再生紙100% 厚さ(mm)0.051 長さ(m)35 粘着力(N/10mm)3.62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10巻)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.054 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり
1箱(10巻)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.054 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり
1箱(10巻)
2,698 税込2,968
当日出荷

色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.8 質量(g/本)2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.056 仕様巻芯:グリーンマーク認定 質量(g)72.5 基材セロハン 粘着剤ゴム系(天然ゴム使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。 また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニチバンマイラップ 24×30
エコ商品
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。
用途高級品・贈答品の包装、装飾用。 材質支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.045 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)3.97 引張強度(N/10mm)41.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5巻)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンクリンコート・VLスプレー
エコ商品
クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1本(420mL)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)