1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
付属品M3(長さ16mm)セムスビス 2本
適合ビームセンサEX-40シリーズ用
付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ半径(mm)R2
材質SUS304
付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本
適合PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MAC
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
32日以内出荷
曲げ半径(mm)R2
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RF-220用の反射ミラー取付金具です。
付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
32日以内出荷
付属品M2(長さ12mm)座金組込ビス(SUS) 2本付属
材質SUS304
種類LS-H201□/LS-H901□用
1個
¥639
税込¥703
12日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
32日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
形状L型
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
色ホワイト
適合PPXシリーズ
種別部品
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
定格消費電力(W)5
外寸(mm)W183×H105×D16
本体質量(kg)200
ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5
記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
解像度1024×600
スピーカー2Wx2
外部端子USB TypeA、SDカード
画面サイズ7インチワイドIPS
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SC
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様センサ取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ半径(mm)R2
取付穴(mm)Φ3.5
材質66ナイロン
付属品膜付グロメットSG-12A 2ヶ
材質(本体)SUS製
寸法t(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
12日以内出荷
タイプ-
電源電圧(V)-
使用流体-
消費電流(mA)-
保証耐圧力(MPa)-
周囲湿度(%RH)-
設定圧力範囲(kPa)-
周囲温度(℃)-
ポートサイズ-
圧力レンジ-
1個
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製
適合センサACH01S、ACH01N
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ