9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V 防塵防水性能無し(非防水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40 電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V 防塵防水性能無し(非防水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型 質量(kg)【録画機/カメラ】1.2 (HDD 含まず)/0.4 出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず) レンズ3.6mm(ボードレンズ) 電源電圧(V)【NVR】DC48 最大消費電力(W)【NVR】96 解像度【録画】3840×2160(4K800万画素) 到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10 保証期間1年 画素数800万画素 使用場所屋内外 防水性なし ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル) 音声入力各種LANポート(8チャンネル分) 音声出力HDMI×1 フレームスピード(fps)最大15
1セット
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティカメラ
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 形状BOX型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56 質量(g)約48 センサーCMOS(1/4インチ) 画素数100万画素 フォーカス固定 レンズF2.5、f=2.85mm 画角対角120° 解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります バッテリー容量(mAh)1200 動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2) 充電時間(時間)3~4 対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB マイク/スピーカーあり/なし 付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

KJ-193 スマート人感センサー カシムラ 動画あり
カシムラスマート人感センサー
エコ商品
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。 付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本 ホワイト 質量(g)34(電池除く) 電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35 準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 耐水性防水性なし セキュリティWPA/WPA2-PSK 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載 42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
付属品ACアダプター 質量(g)約110(※取付金具含まず) 電源(V)DC12/約143mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず) 信号形式AHD レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1 音声
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1 対応レンズCSレンズマウント対応
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 近距離~中距離向けのバリフォーカルレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター 形状ドーム型 質量(g)約315(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ128×90(※突起物含む) 信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログ レンズサイズ(mm)2.7~12 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 、【水平角度約34~94度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時32~92度) 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷