曲げ半径(mm)R2
仕様フラットONタイプと背面から取り付ける際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様フラットONタイプを背面から取付ける際に使用します。
適合ビームセンサEX-20シリーズ用
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
専用の樹脂製取り付け具を4種類用意しております。
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。
両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質ABS樹脂
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.
適合55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー
セット内容(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)黄銅
タイプスペーサー
適合径(Φmm)【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているセンサスペーサです。
用途紛失、破損時の交換用
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥9,086
税込¥9,995
7日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥381
税込¥419
4日以内出荷
マグネットスイッチ「MG-203T」用のスペーサーです。
鉄扉などの磁性体にマグネットスイッチを取付けると、製品の特性上セット距離が短くなります。
その際に本スペーサーを用いて磁性体から離して取付けることで、セット距離が改善します。
赤外線センサー「PXB-HFA」シリーズ用の壁付スペーサーです。
赤外線センサーを壁面に取り付けた際に、立ち上げ配管を壁付スペーサー内に収納し、配線の露出を防ぎ、セキュリティ性の向上及び意匠性を向上させます。
赤外線センサーのカバーと同じ樹脂製のため、意匠性に優れます。
2ビーム赤外線センサー用の壁付スペーサーと異なり、連結使用は不可です。
1 個単位です。
適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SW、BUS-XFシリーズ
材質樹脂
色ワインレッド
質量(g)約500
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
赤外線センサー「PXB-TEシリーズ」「BUS-XTシリーズ」用の壁付スペーサーです
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)340
塗装電着黒塗装
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
適合機種窓際・壁際警戒モデル:BX-100PLUS
型式SP-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
人体感知センサーユニットを露出対応したり、既設取り替えに使用する際のスペーサーです。(側面に露出配線用のノックアウト部付き)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
規格4X20
部品名称スペーサ
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.9MB)
図解NoBSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.18、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.40、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.50、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.18
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
1
2
3
次へ