人を感知してライトがつくソーラー充電式防犯ライト。
壁にも取り付け可能。
設置場所屋外
保護等級IP54相当
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(cm)16.5×10.5×13
電源光電池
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書
質量(g)約310
外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)
保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)
光源LED(交換不可)白色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)
検知方式赤外線受動式
周囲温度(℃)-20~+45
点灯保持時間約10秒(固定)
光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン
点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
関連キーワード