昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 コンセントがない場所に設置できる。 ソーラー発電。 防じん防水性能はIP65。 簡単取付
付属品保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠)
点灯保持時間約10秒
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。
日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。
付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )
幅(mm)90
寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25
高さ(mm)195
質量(g)295
奥行(mm)430
電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V
保護等級IP65
センサー感知方式明暗センサー
ソーラーパネル出力1.1W 5.5V
設置方式ネジ止め
充電時間(時間)約 4~5
LED18LED
設置場所屋外
使用時間(時間)約 6~8
灯数18
電球の種類LED
関連キーワード