22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
881-86 トークナビ2 ユニット 動画あり
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質ABS樹脂 トラスコ品番416-8101 質量(kg)0.6(乾電池除く) 電源単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

29030038 おしゃべりNAVI3 大一産業 動画あり
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 仕様センサー付き音声案内セット 付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 質量(g)60 電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90 使用環境屋内専用 録音時間540秒 音声圧縮形式MP3形式 再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節3段階 メモリ容量(MB)4
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護 セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート 寸法(mm)約85×50×40 質量(g)約70 形式音声:WAV,MP3(標準10音声内臓) 電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 メモリー10音声+録音時間約30秒 色(本体)白色 音量(dB)最大約80 取扱説明書(0.39MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)メモリーカード式音声報知器
外部センサー入力を受けて登録された音声を出力します。目的にあったメッセージの選択と現場に合ったセンサーを組み合わせることで、警備・警告用・来客・案内用など多目的な用途にご利用いただけます。 設置場所にあわせて内部・外部スピーカーを切替することができ、外部スピーカー出力には、1W、8Ωまでのスピーカーが接続できます。(接続できる外部スピーカーは1台になります。) また、内部スピーカーは無音~80dBでボリューム調整することができます。内部スピーカーと外部スピーカーの両方を同時に鳴らす事も可能です。 最大4メッセージまでそれぞれ独立した入力による再生が可能。 113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトウェアは必要ありません。
入力音声起動入力/a接点4入力(1CH~4CH)、鳴動動作、ワンショット入力時:メッセージを最後まで鳴動し終了、連続入力時:連続鳴動(接点復旧後、鳴動中の最後まで鳴動し終了) スピーカー部インピーダンス(Ω)8(入力1W以上) 音声出力スピーカー出力:内部/外部(同時鳴動可能) 音量(dB)音量ボリュームにて可変、内部スピーカー:無音~80以上(前方1mにて)、外部スピーカー:無音~103以上(前方1mにて)/CA-150B使用時 仕様【音声ファイル】ファイル形式:MPEG1-AudioLayerⅢ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵) 表示灯通電時:緑点灯(本体内部) 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと) 配線接続端子式 設置場所屋内(壁掛け式) 材質樹脂
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-94
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)壁面に取り付けする事が出来る、取付金具付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、壁面取付金具:スチール トラスコ品番416-8119 質量(kg)1.07 電源単3電池×4本(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(壁面取付金具)50×224×39 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約90(電池除く) 消費電力(W)2(最大) 電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番64-8861-78 センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力1W(最大)
1台
26,980 税込29,678
欠品中

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)建設現場など単管パイプを使用している場所への設置に最適な単管取付クランプ付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、単管取付金具:スチール トラスコ品番416-8135 質量(kg)1.47 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(単管取付クランプ)48.6 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。本体横スピーカーから音が出るので、物の裏に置いても音が遮られることがありません。本体前面スペースに案内やお知らせの表示シールを貼ることができます。
用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。 付属品ACアダプタ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約400 電源(V)DC5 消費電力(W)3(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×113×77 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所) 録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生 アズワン品番64-8861-77 センサー感知範囲約2m/上下左右 各45°/ON・OFF可能 音声出力2W(最大)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

ケーディーエムSD音声POP
SDカードで書き換え可能なSD音声POPです!告知ポップの「音声POP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1台
7,398 税込8,138
6日以内出荷

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容足もと注意 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3458 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付) 質量(g)67(電池含む) 形式記録・再生:WMA形式 使用温度範囲(℃)0~42 外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず) 電源単4形乾電池(LR03)×2本 周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8 周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz スピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570 容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4 最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3 ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様本体のみ サイズ100×340×45mm(背面突起除く) 材質(本体)ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) 音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方)) 電池寿命連続使用時間1200時間 保存温度範囲(℃)-10/50℃ 録音時間最大10秒間 使用場所屋内・屋外(乾電池使用時) 録音方式本体内蔵マイク/ライン入力 防水性防雨構造 動作温度範囲(℃)-10℃/40℃ 検知エリア約50°(約3m)
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチック トラスコ品番416-8127 質量(kg)7.73 高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100 電源単3電池×4本(別売) 寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305 連続使用時間(時間)約1200 録音時間(最大)10秒 音量(dB)0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

材質ASA樹脂 電球LED×4個 使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと) 電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日 検知エリア(m)水平方向約360° (3) 音量(dB)0~80db (1m前方)
1個(1個)ほか
36,000 税込39,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト) 動画あり
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10% 使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W)(最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-95
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット 使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属) 寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39 電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年 録音時間約30秒 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トークナビ[[(R2)]]をAC100Vで動作させる為の専用アダプターです。 平成27年1月経済産業省の指針により、トラッキング現象(漏電発火現象)対策を施した仕様となります。
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます 材質外装:樹脂被覆 仕様トークナビ2専用ACアダプター、トラッキング防止対策済 トラスコ品番820-2289 摘要トークナビ2専用AC100Vアダプター 質量(g)60 電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 入力電圧AC100~200V
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

人感センサー式音声案内機付きベルトパーテーションです。人の整列時や誘導時に音声での案内が可能です。ベルトの長さは業界最長の6mです。
用途音声と光による案内や誘導に。 材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂 幅(mm)350 ポール:シルバー 高さ(mm)934 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)6 電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続) ベルトナイロン 音量0~80db ベース鋳鉄+ステンレスカバー ベース幅(mm)350 支柱径(Φmm)63 使用場所屋内仕様 ポールステンレス 音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能
1本
55,980 税込61,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)