4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手洗いをよりシンプル&スマートに。 既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6810 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123×97(ノズル部分) RoHS指令(10物質対応)対応 効果消毒
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

手洗いをよりシンプル&スマートに。 既存の水栓と取り替えるだけ。センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。カギ付き。
トラスコ品番836-6811 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×97(ノズル部分) RoHS指令(10物質対応)対応 効果消毒
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

SANEI自動水栓
エコ商品
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として 適合場所洗面・トイレ 取付穴径(Φmm)23~26 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)124 吐水口高さ(mm)240 給電方式コンセント式
1個ほか
63,980 税込70,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI自動水栓
エコ商品
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4 呼び13 適合場所洗面・手洗い場 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 ナット対辺(mm)ロックナット:36
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)