全長(mm)120
先端径(mm)4
材質ばね鋼鋼材SUP10
幅(mm)9.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
材質(本体)炭素鋼
こんなお得な商品も!

センターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材
材質(グリップ)黒染+ローレット加工
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC56±2
材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(刃先)クロムバナジウム鋼
ドリル加工の位置決めなどに使用します。
頭部をハンマーで叩いてワークに目印をつけます。
手に馴染む樹脂グリップ付です。
用途ドリル加工の位置決めなどに。
全長(mm)126
先端径(Φmm)4
トラスコ品番818-8761
幅(mm)8
質量(g)45
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
タイプ強力型超硬付
軸長L(mm)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
硬度HRA85
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
確実に打てる!手間いらず!
片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要)
真上にも簡易に打てます。
グリップを回し強弱の調整ができます。
グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減!
超硬チップ付。
携帯に便利なペンタイプ!
特殊合金鋼を使用し、耐久性と強度を確保しています。 表面にめっき処理を施し、防錆効果を高めています。 握り部は滑り防止のためのローレット加工が施してあります。
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。
打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
こんなお得な商品も!

センターポンチ
モノタロウ
¥239
税込¥263
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ時の位置決め作業。
仕上クロームメッキ
材質機械構造用炭素鋼
ハンマー不要で、目打ちができる!
[強弱調整]
ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。
[強弱ロックナット機能]
トックナットでお好みの強弱に固定ができます。
[ソフトグリップ+転がり防止]
ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用
[高硬度チップ付き]
先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。
[真上や横の作業にも]
これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ!
[均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く]
ドリル穴開けの加工精度が向上
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません
全長(mm)130
タイプ標準
軸長L(mm)25
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。
加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。
丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。
先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付
材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト
寸法(mm)128×25×25
質量(g)78
適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。
頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。
ハンマー打ち不要
刃先は砥石で研磨できます。
携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に
全長(mm)140
使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください
質量(g)16
材質(刃)SK材 炭素工具鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29
質量(g)145
先端径(Φmm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。
ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。
ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。
仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼
アズワン品番68-4099-34
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

センターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工
材質(グリップ)S55C
先端角度85°
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
タイプ強力型
軸長L(mm)30
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130
タイプ超硬チップ付
軸長L(mm)25
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
美しいミラーメッキのセンターポンチ。
全長(mm)120
軸長(mm)9.5
先端径(Φmm)4
1個
¥369
税込¥406
翌日出荷
用途穴あけ用ドリルのセンター打ち・・・
異形物や丸い物を穴あけする時に・・・
コンクリートや石材のはつり作業等に・・・
材質S53C 炭素綱
高品質の鋼材を使用したセンターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
炭素工具鋼を使用、熱処理しています。
用途正確な穴あけ用のセンター打ち作業に
付属品ブリスターパック
スタンダードなセンターピンポンチ。
材質クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)【ハンドル】10
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ