45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
回転数(min-1[r.p.m])500~5000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)395×93×77
質量(kg)1.2
定格使用時間(分)15
仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード