739件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダントライト用の光源です。プルスイッチで全灯、50%点灯、常夜灯、消灯の切り替えができます。光源の交換不要で手間が掛からずローコストです。定格寿命40000時間の長寿命LED。プルスイッチはチェーンとひもタイプから選べます。LED5年保証対象商品
付属品保証書付取扱説明書、プルスイッチ…チェーン(本体装着済)50cm/ひも50cm 外形寸法(mm)(約)直径280×高さ93 消費電力(W)100%点灯時…4050%点灯時…21、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 定格電圧(V)100 50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約380050%点灯時…約2000 本体質量(kg)約0.8 定格寿命(時間)約40000 光源LEDチップ(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95.050%点灯時…約95.2 使用場所屋内用 8畳(屋外使用禁止) 関連資料(3.44MB)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードスポットライトダークウッド
エコ商品
ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。 お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
材質 長さ(mm)アーム長:約40 直径(Φmm)セード:106 高さ(mm)セード:100 電圧(V)AC100 消費電力(W)60まで 口金E26 本体質量(g)約215 アーム長さ(mm)約60 アズワン品番65-0527-19 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 調光の可否 調色の可否
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5 本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100 本体質量(kg)約1.75 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光の可否 調色の可否×
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール 材質セード:乳白マットアクリル 質量(kg)2.4 取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能 タイプカバーセードタイプ 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)40000 色調電球色~昼光色 リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付) 径(mm)×高さ(mm)Φ550×102 演色指数(Ra)85 調光率(%)15~100 LED交換不可
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用 質量(kg)0.3 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 回転方向360° 照射方式可動型 可動範囲(°)上下92
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)Φ86 質量(kg)0.4 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)150 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 回転方向360° 出しろ(mm)123 照射方式可動型 可動範囲(°)上下92
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール 材質セード:乳白マットアクリル 質量(kg)3 取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能 タイプリングセード間接光タイプ 電源内蔵 定格電圧(V)100 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)40000 色調電球色~昼光色 リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付) 径(mm)×高さ(mm)Φ579×100 演色指数(Ra)85 調光率(%)15~100 LED交換不可
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)6.8 全長(mm)105 質量(g)54 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 電球形状T形 定格入力電流(A)0.13 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270 明るさ電球60W形相当
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止) 付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200 設置場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 質量(kg)0.8 高さ(mm)139 種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 質量(kg)0.8 高さ(mm)139 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。 LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。
質量(kg)0.5 プラスチックセード:ブラック 取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売) 高さ(mm)118 種類直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)700~1200調節可能 幅(Φmm)125 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)66 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)330 クラス500 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式調光不可 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3灯用ソケット
お好きなセード(別売)と組合わせて使用することができます。 LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等 お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
用途LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等 お部屋やセードに合わせて コード長さ(m)0.4 質量(g)約310 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)60まで×3灯 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×65 アズワン品番65-0526-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型ブラケットライト
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)90 寸法(mm)出:123 質量(kg)0.4 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 位置開放部:上下部 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可 幅(mm)171 寸法(mm)出:85 質量(kg)0.5 高さ(mm)127 材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造密閉型 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイニング用小形ペンダント。小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。
タイプLED電球 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ) 質量(kg)0.7 高さ(mm)94 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ) 質量(kg)0.7 高さ(mm)94 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)448 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ブラケット
クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。
幅(mm)150 質量(kg)0.7 布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明 取付ホルダーナット方式 高さ(mm)226 材質(本体)クローム仕上 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.86 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)188 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)230 調光の可否不可 LED交換可能
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可 幅(mm)171 寸法(mm)出:85 質量(kg)0.5 高さ(mm)127 材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ) 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造密閉型 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)315 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

山田照明スタンド
白色ブロードの布セードを使用した高さ500mmのLEDランプ交換型スタンドです。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)350 高さ(mm)500 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)8.4 光源E17 LED電球 4.2W×2 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5 パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0 光束(Lm)752 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱80W相当
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)IWACHI ペンダント
エコ商品
モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ166 質量(kg)1.8 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売) 高さ(mm)100 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:167 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2 仕様保証書付取扱説明書在中 幅(mm)106 高さ(mm)167 質量(g)270 奥行(mm)106 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED×16灯(交換不可) 使用場所屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.4 全長(mm)88 質量(g)52 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.08 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り 取付引掛シーリング 高さ(mm)202 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様対応セード(KT-4073) 材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材) 質量(kg)2.5 直径(Φmm)ベース:220、セード:320 高さ(mm)580 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5 パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0 光束(Lm)376 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

柔軟で安全なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいセード。シリコンのセードだからぶつかっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できます。カバーには割れにくい樹脂を使用し安心です。
仕様シリコンセード。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、シリコンカバー(乳白) 質量(kg)0.6 直径(Φmm)105 高さ(mm)259 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.3 光束(Lm)346 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダント
エコ商品
木目調セード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)7.9 LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 高さ(mm)265 コード長さ(mm)820 全高(mm)1085 質量(kg)0.6 直径(Φmm)350 光源色電球色 光束(Lm)810 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

木(茶)の本体に布製(白)のセード、デスクやベッドサイドを雰囲気のある空間にしあげられるインテリアライトです。
材質木・布 寸法(mm)セード径:Φ230、ベース:Φ100、全高:440 質量(kg)0.8 電圧(V)AC100 消費電力(W)15 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)1.7 口径E26 使用ランプEFD15ELランプ電球型蛍光灯付(60W相当)
1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷

ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 色温度(K)2700 タイプLED電球 従来光源白熱40W相当 調光の可否 光源E17 LED電球 4.2W×1 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 高さ(mm)125 質量(kg)0.6 材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 LED寿命(時間)40000 長さ(mm)500~1200 直径(Φmm)157 光源色(LED)電球色 光束(Lm)358 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)14.3 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな円筒デザインのセード。飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)80 高さ(mm)260 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 光束(Lm)358 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。
材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上) 質量(kg)1.8 直径(Φmm)290 高さ(mm)240 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)14.3 光源E26 LED電球 14.3W×1 色温度(K)2700 取付け方法引掛シーリング(コード2.0m)付 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.3 光束(Lm)1235 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)450 高さ(mm)350 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)16.8 光源E17 LED電球 4.2W×4 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6 光束(Lm)1590 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱160W相当
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質セード:布張り 質量(kg)1.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)202 電圧(V)100 消費電力(W)25.2 全高(mm)1037-1837 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)452 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)27 明るさ白熱灯器具60W×3灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1750 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)