刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)3
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.9
刃ピッチ(mm)3
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10/14
U窓効果で仕事が早い
用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.6
刃ピッチ(mm)1.5
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
ステンレスも切断できて、長寿命
用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
刃渡り(mm)180
全長(mm)200
材質コバルトハイス
板厚(mm)0.9
ピッチ(山数/inch)14
1パック(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途竹の切断に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.8
刃ピッチ(mm)2.15
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.9
刃ピッチ(mm)2.8
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)25
山数8(1インチあたり)
刃厚(mm)1.3
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)8
薄物鋼材を高速切断。
すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。
薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。
コンビネーション刃を採用。
効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用
仕様SGP管パイプ材t6.0mm
適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC
材質バイメタル
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数14・18
切刃形状湾曲、コンビネーション刃
U窓効果で仕事が早い
用途木材・ベニヤ化粧合板・石膏ボードの窓抜き加工に
刃渡り(mm)90
全長(mm)110
材質SK-85
板厚(mm)0.9
刃ピッチ(mm)1.7
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い
仕様刃部焼入:衝撃焼入
材質SK-85
全長(mm)230
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)3.75
1個
¥798
税込¥878
翌日出荷
3mm以上の厚物切断に。ウエーブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ。
仕様●全長(mm):100●幅(mm):19●厚み(mm):0.9●山数(1インチあたり):14●切断有効長さ(mm):20●入数(本):5
アズワン品番65-9564-70
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードの5枚入りパックは、エアボディソーに適しています。32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードのパックは、PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に最適 優れたパフォーマンス 汎用装備品 クリーンな高速切削動作
仕様ソーブレードの種類 = レシプロソー替刃カット長さ = 95mmインチあたりの歯数 = 32パック数 = 5
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
家屋解体用。
用途木材(釘入りも含む)、軟鋼、非鉄金属の切断に
材質ハイスバイメタル
切れ味、耐久性に優れたバイメタル刃です。
用途PS-200用鋸刃として。
適合機種PS-200
材質バイメタル
厚さ(mm)1.6
山数8
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
木材、金属、竹材の使用目的に応じてお選びください。
用途交換・補修用として
仕様5枚入り
適合機種SRS-180W
関連資料(34.52MB)
木材用・軟鋼用の2枚組。最大径10cmまでの枝から厚さ2mmの軟鋼パイプまでザクザク切断。YARDFORCEコードレス高枝のこぎりシリーズ共通の専用替刃2枚組。YARDFORCE適応機種:Y3LS-C08-0000/LSC21P-JP/LSA30P-JP/YF5300
セット内容木材用・軟鋼用2枚組
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)1.5
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。
刃渡り(mm)130
山数18山/インチ
板厚(mm)0.9
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
刃の食い込みが良くスムーズに切断!
用途塩ビ・樹脂
ピッチ(mm)1.7
刃長(mm)200
板厚(mm)0.6
1枚
¥959
税込¥1,055
当日出荷
刃先が短く切断対象以外を傷つけにくい、胴縁、野縁の切断に効果を発揮!!スリムでショートなブレード!ブレが少なく速い切断が可能!
仕様●刃長:60mm●板厚:0.9mm●ピッチ:3.4mm●用途:一般木材・集成材・合板・MDF
アズワン品番67-9247-10
1パック(3枚)
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
耐久性に優れスピーディに切断!
用途竹
ピッチ(mm)2.5
刃長(mm)200
板厚(mm)0.8
1枚
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ