切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
最大ストローク(mm)32
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.5
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167
トラスコ品番447-7588
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130
切断能力(mm)木材120
モーターブラシレスモーター
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構
握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量
幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード
2つのツールレス機構、新形ケース採用
さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W)1050
コード長さ(m)(2心)2.5
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130
無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
切断能力(mm)木材厚さ120
付属品ブレード(No.141(S))・ケース
質量(kg)(コード除く)3.9
モーターブラシレスモーター
全負荷電流(A)12
全長×全幅W×全高(mm)490×190×101
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ミドルクラスレシプロソー
縦クランクで高能率
高耐久
工具レスブレード交換
ストローク(mm)32
質量(kg)3.8
電源(V)AC100
消費電力(W)1250
コード長さ(m)2.5
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1)0-3000
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6
切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)3.7(バッテリ含)
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
ストローク数(min-1)3000
ストローク幅(mm)32
関連資料(2.83MB)
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー
質量(kg)3.4(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)約25
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材255
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)40
関連資料(5.57MB)
コード式に匹敵するハイパワー
カウンターバランス装置で振動を軽減します。
ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。
どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。
ストローク調整ダイヤル付き。
ベースプレート3段階で位置調整可能です。
本体を吊るすことができるフック装備。
ディアルLEDライト
電子無段変速
高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ175
切断能力(mm)木材230
ストローク数(回/分)0~2500
ストローク幅(mm)32
コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業
セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)3.66
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ180
切断能力(mm)木材260
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー
質量(kg)3.4(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)約25
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500
バッテリー電圧(V)18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式レシプロソー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材155
ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500
バッテリー電圧(V)18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
無段変速トリガーと5速ダイヤルが究極の速度制御を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
QUIK-LOK®ブレードクランプ搭載:ツールレスでのブレード交換が可能
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
32mmの長ストロークが1度により多くの材料を除去
次回の切断作業までの保管を簡易化できる一体型ラフターフック付き
調節可能なシューベースが長寿命化を実現
各種のM18バッテリーと互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ、キーレス調整可能シュー、オービタルのオン/オフ、ツールハンガー
付属品ケース
ストローク(mm)32
質量(kg)3.9(本体のみ)、5.6(12.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
フックあり
ストローク数(spm)0~3000
アズワン品番65-0279-77
スピード調節5段階速度調整あり
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
質量(kg)4.5(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
トップクラスの切断スピード。従来比約1.6倍なので作業が捗ります!(メーカー調べ)
ブラシレスモーター制御により、最大ストローク数の選択が可能になりました。
レバーを押し下げるだけでブレードの着脱が可能です。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
アサリ幅を見直したことで切断スピードがアップしました。
握りやすく・取り廻しやすくなりました。
バッテリー電圧(V)14.4
ストローク(mm)32
質量(kg)約3.3(蓄電池装着時)
切断能力(mm)【軟鋼パイプ】130、【塩ビパイプ】130、【木材】厚さ120、【軟鋼材】厚さ19
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×83×230(蓄電池装着時)
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約187カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約43カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
関連キーワード