8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) ストローク量(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130 切断能力(mm)木材120 モーターブラシレスモーター 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー 質量(kg)3.4(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時) 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 蓄電池電圧(V)36/18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)約25 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)パイプ175 切断能力(mm)木材230 ストローク数(回/分)0~2500 ストローク幅(mm)32
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー 質量(kg)3.4(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時) 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 蓄電池電圧(V)36/18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)約25 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式レシプロソー
解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップクラスの切断スピード。従来比約1.6倍なので作業が捗ります!(メーカー調べ) ブラシレスモーター制御により、最大ストローク数の選択が可能になりました。 レバーを押し下げるだけでブレードの着脱が可能です。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 アサリ幅を見直したことで切断スピードがアップしました。 握りやすく・取り廻しやすくなりました。
バッテリー電圧(V)14.4 ストローク(mm)32 質量(kg)約3.3(蓄電池装着時) 切断能力(mm)【軟鋼パイプ】130、【塩ビパイプ】130、【木材】厚さ120、【軟鋼材】厚さ19 モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×83×230(蓄電池装着時) 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約187カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約43カット 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)