8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.3 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165 トラスコ品番354-4168
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 ストローク(mm)32 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相 100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ485 付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg)4.4 トラスコ品番422-7841
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6 切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) バッテリーリチウムイオンバッテリー
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口 バッテリー電圧(V)14.4/18 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本 切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本 最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm 充電時間(分)60 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 防塵防水性能IP56 付属品金工刃1本、木工刃1本 振動3軸合成値/24.5m/s2 刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6 仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56 適合取付可能刃厚/0.9~16.mm 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し容易なコンパクトシリーズ。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。
本体質量(kg)1.38 切断能力(mm)木材90 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~2800 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)非鉄金属40 振動(m/s2)5.7 切断能力(mm)プラスチック900 ストローク長(mm)16
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

小型・軽量でも2800回/分の高ストローク。多様な切断に対応し、ブレードの取り付けは簡単なワンタッチクランプを採用。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
本体質量(kg)1.43 切断能力(mm)木材90 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~2800 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)非鉄金属40 振動(m/s2)8.1 切断能力(mm)プラスチック900 ストローク長(mm)16
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 ストローク数(回/分)0~2800 ストローク幅(mm)28 切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本 最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)3.4(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本) 刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)24.5
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)