コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
用途木材、金属切断。解体作業
セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)3.66
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)パイプ180
切断能力(mm)木材260
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク幅(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
関連キーワード