刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。
刃厚(mm)1.1
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用
山数8
刃厚(mm)1.6
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃
木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用
刃渡り(mm)130
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。
リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。
刃渡り(mm)210
適合レシプロソー・セーバーソー替刃
トラスコ品番818-4565
質量(g)105
ピッチ(mm)3
表面処理無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
開口作業に最適。切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズをつける心配を軽減します。
コーナー切断では、背中のまわし刃を使用しながら切り残し無しで曲がることが出来ます。
用途挽きまわし用。合板・コンパネ・べニア・ケイカル板・石膏ボード。
刃渡り(mm)50
適合レシプロソー・セーバーソー替刃
トラスコ品番818-4572
質量(g)17
ピッチ(mm)1.6
表面処理無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
薄物鋼材を高速切断。
すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。
薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。
コンビネーション刃を採用。
効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用
仕様SGP管パイプ材t6.0mm
適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC
材質バイメタル
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数14・18
切刃形状湾曲、コンビネーション刃
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
全長(mm)200
トラスコ品番792-4437
刃厚(mm)1.3
ブレードNo.152C(湾曲)
主要切断材料極厚・ステンレス
ピッチ(山数/inch)9/12
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)1.3
切刃形状ウェーブアサリ
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業。
刃厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数14
シャンク形状スタンダード
ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。
チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。
エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。
日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。
ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。
さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。
切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
用途鋳鉄管の切断等
適合機種CR17Y(S)
基板厚(mm)1.6
関連キーワード