釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)8
日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。
用途電気のこぎりEAS-250の木工用替刃。一般木材、集成材、合板、生木の切断に。
刃長(mm)210
適合機種EAS-250
刃数(p)3
板厚(mm)0.8
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.9
刃ピッチ(mm)2.8
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。
リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。
刃渡り(mm)210
適合レシプロソー・セーバーソー替刃
トラスコ品番818-4565
質量(g)105
ピッチ(mm)3
表面処理無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い
仕様刃部焼入:衝撃焼入
材質SK-85
全長(mm)230
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)3.75
1個
¥798
税込¥878
翌々日出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材
適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質SK材
全長(mm)227
質量(g)30
ピッチ(mm)3.4
刃長(mm)200
山数7
板厚(mm)0.9
適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)1.5
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)1.3
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)15
ストローク数(min-1)0~3000
付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)1.43
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72
適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。
仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです!
レシプロソーとは?
⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。
◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。
◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。
切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1)
定格電圧(V)DC10.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
切断能力(mm)木材約55
ストローク数(min-1)0~3000
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。
ピッチ(mm)2.4
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)150
適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用
切断対象木工
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)
定格時間(分)30
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り
仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)枝切り刃:0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
定格時間(分)30
作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
最大切断径(Φmm)庭木80
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

解体ブレード
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
関連キーワード