刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで
刃渡り(mm)285
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
こんなお得な商品も!

解体ブレード
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)1.3
切刃形状ウェーブアサリ
すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで
刃渡り(mm)210
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)1.3
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数14
1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数14/18
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃
木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用
刃渡り(mm)130
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等
刃厚(mm)1.3
1インチ当たり山数10/14
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)1.3
国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。
有名メーカーOEMを製造するメーカー。
材質バイメタル
刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)
板厚(mm)0.9
切断可能肉厚(mm)4以上
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途木質の解体。
材質バイメタル
山数6
刃型サイドセット
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)0.9
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。
用途木質の解体。
材質バイメタル
厚さ(mm)1.25
全長(mm)200
山数6-12
刃型プログレッサー刃
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途金属設備の解体。
材質バイメタル
厚さ(mm)1.25
山数10-14
刃型バリオピッチ刃
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途木質の解体。
材質バイメタル
厚さ(mm)0.9
山数10-14
刃型バリオピッチ刃
刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途木質の解体。
材質バイメタル
厚さ(mm)0.9
山数10
刃型サイドセット
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10/14
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。
材質刃先:コバルトハイス
厚さ(mm)1.3
山数14
適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)8
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
板厚(mm)1.3
山数8
材質バイメタル
材質(刃)コバルトハイス
タングステンカーバイトで、切断スピード5倍、耐久性10倍のレシプロソーです(従来バイメタル比)。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。
用途様々な素材の解体。
材質タングステンカーバイト
厚さ(mm)1.25
山数6-8
刃型プログレッサー刃
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
板厚(mm)1.3
山数10/14
材質バイメタル
材質(刃)コバルトハイス
板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!
用途厚さ4mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
材質バイメタル材
山数9/12山/インチ
板厚(mm)1.3
材質(刃)コバルトハイス ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
家屋解体用。
用途木材(釘入りも含む)、軟鋼、非鉄金属の切断に
材質ハイスバイメタル
刃先とタングを強化しました。
用途設備解体作業
材質Bi-Metal
切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12
通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。
柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。
9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。
従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。
精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.1
山数14
適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー
切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数5~7
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)1.3
山数10/14
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0
切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0
切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された超硬研磨刃です。
最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。
1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途車両解体、自動車事故レスキュー用
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.35
1インチ当たり山数8
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された超硬研磨刃です。
最新の超硬テクノロジー採用。
テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途窓枠、窓枠固定金具切断
材質超硬チップ
全長(mm)150
有効長(mm)120
切断能力(mm)ステンレス4~12、窓枠解体用、窓枠サッシ ~100
刃厚(mm)1.35
1インチ当たり山数6
モデルS956DHM
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
●4mm以上の厚物切断に
●解体・レスキューにも最適
●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など
適合機種各種セーバーソーレシプロソー
切断厚(mm)4.0以上
解体用 WRECKER CARBIDEシリーズ
6TPI
主な切断対象:設備解体等
1本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
切断対象設備解体等
素材CARBIDE
TPI6TPI
入数(本)1
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
解体用 WRECKER シリーズ
7/11TPI
主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
切断対象設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
素材BI-METAL
TPI7/11TPI
入数(本)5
ブレード交換は工具不要です。
デュアルLEDライト。
電子無段変速。
吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に
切断能力(mm)軟鋼板20
切断能力(mm)木材230
切断能力(mm)パイプ150
ストローク数(min-1[回/分])0~2700
ストローク幅(mm)28
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)2.5
質量(kg)3.5
トラスコ品番352-9703
セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95
カーボンブラシ呼び番号1619P04838
アズワン品番65-2012-87
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途粗大ごみの解体に
仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能
セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1
材質延長バー、アダプター:炭素鋼
色レッド/ブラック
ブレード長さ(mm)約150
ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用
ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ