パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
こんなお得な商品も!
解体ブレード
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用
山数8
刃厚(mm)1.6
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。
用途パイプ類、鋼材等の切断作業。
刃厚(mm)0.9
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数14
シャンク形状スタンダード
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)1.3
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断
材質炭素工具鋼
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。
仕様塩ビ竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。
刃厚(mm)1.1
様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。
コンビネーション刃を採用しています。
6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。
用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど
適合機種全メーカーに対応
切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。
全長(mm)200
刃渡り(mm)160
仕様竹用
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.6
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。
手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途生木や枝の切断、木材の荒切り。
全長(mm)280
刃渡り(mm)240
仕様剪定用、逆アサリ付
材質特殊鋼(SK5)
タイプ江戸目
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
1本
¥899
税込¥989
欠品中
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)
長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165
刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145
セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本
1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断
材質超硬チップ+エクストラコーティング
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数8
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223
刃渡り(mm)190
トラスコ品番450-9536
種別竹挽き用No.70
材質SK材
切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~30
1インチ当たり山数10
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)0.9
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたセーバーソーブレードです。切り口の摩擦を少なくした刃形状で、特にステンレス材の切断能力に優れています。
用途ステンレスの切断に。
材質バイメタルハイス
厚さ(mm)0.9
山数18
切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
切断能力(mm)鋼板1.4~3
切断能力(mm)鋼管1.4~3
切断能力(mm)鉄板1.4~3
切断能力(mm)ステンレス1.4~1.8
ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。
適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.5
用途木工用。
材質ハイス鋼
全長(mm)160
入数(枚)3
山数9
切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(3枚)
¥835
税込¥919
翌日出荷
折れにくいから安全で安心な作業性。
材質ハイス鋼
全長(mm)160
入数(枚)10
山数9
切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(10枚)
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
EA857TA-1用。木や枝など、木材の切断・加工に。
用途木材・枝・剪定など。
全長(mm)235
入数(枚)1
山数-
1セット
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ