こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断
材質炭素工具鋼
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。
全長(mm)150
有効刃長(mm)130
トラスコ品番389-5254
適合機種全メーカー
材質高炭素鋼(HCS)
厚さ(mm)1.4
質量(g)80
山数9
切断能力(mm)木材幅75
質量(g/パック)80
1パック(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切れ味抜群で強靱です。
精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。
バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途木材の切断に
材質オールハイス(m2)特殊コーティング
形状スロープ
厚さ(mm)1
山数7
切断能力(mm)木材20~50
抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。
厚さ(mm)0.9
材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。
全長(mm)150
有効長(mm)130
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数9
1袋(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。
耐久性はバイメタルブレードの10倍です。
材質超硬刃
板厚(mm)1.25
釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に
材質バイメタル
全長(mm)150
山数10(1インチ当り)
有効長(mm)130
刃厚(mm)0.9
アズワン品番64-5278-82
1パック
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
いろいろ切れる!
用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。
刃渡り(mm)130
山数10/12山/インチ
板厚(mm)1
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
関連キーワード