木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途釘の入った木材等の切断
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数8
刃先とタングを強化しました。
用途木材切断作業
材質Bi-Metal
種類Bi-Metal
刃先とタングを強化しました。
用途木材切断作業
材質Bi-Metal
厚さ(mm)1.3
山数6
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数5~7
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途マルチ建材用
釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。
材質超硬チップ
刃厚(mm)1.25
1インチ当たり山数6~8
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等
幅(mm)25
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。解体・重切削モデル。
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材(釘有可)(切断材料厚み:4~12mm)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数10/14
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!
用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
山数6
スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)0.9
切れ味抜群で強靱です。
精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。
バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途木材の切断に
材質オールハイス(m2)特殊コーティング
形状スロープ
厚さ(mm)1
山数7
切断能力(mm)木材20~50
解体作業を重視した、厚刃仕様。釘入り木材などの複合素材に最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
刃厚(mm)1.27
材質バイメタルハイス鋼
1パック
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。木材(釘入可)、ALC等に。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)19
厚さ(mm)1.3
全長(mm)300
質量(g)1225
山数6
切断能力(mm)木材10~225
有効刃長(mm)275
アズワン品番65-1942-74
メーカー商品コード217-3842
1パック(25枚)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
テーパーのついたブレードボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチと複合ピッチの刃で早い切断、木材での刃の送りが楽になります。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途あらゆるタイプの木材、木質複合材、釘の埋まった木材切断用に
材質バイメタル・マトリックスⅡ
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です。刃の山数はコンビピッチ、テーパーボディ採用
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3
1インチ当たり山数10/14
用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。
仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数9
バイメタル構造で長寿命、耐熱・耐摩耗。釘入り木材、プラスチック、軟鋼(鉄、非鉄金属等)様々な素材が切断可能です
用途木材・金属兼用のセーバーソーです。各セーバーソー本体に装着可能です。様々な素材を切断する用途に最適です
材質バイメタル・マトリックスⅡ
1インチ当たり山数10
スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)1.3
切刃形状ウェーブアサリ
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。
適合機種セーバーソー・レシプロソー
幅(mm)19
色レッド
タイプ超厚物向き
山数9/12(1インチあたり)
有効長(mm)70(切断)
切断能力(mm)4.0~10.0(目安)
刃厚(mm)1.35
切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
●解体・撤去作業に最適
●4mm以上の重切断に
●設備・配管・解体作業に便利
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど
材質バイメタル
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
テーパー付ボディで突っ込んで切るのに適しています。ストレートピッチ、強化した正すくい角の刃で早い切断スピードと耐衝撃、より大胆な切断が可能。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます。厚さ1.6mmブレードは歪み、片寄りといったものを最小限に抑え幅広い切断でより安定しています。幅22mmブレードは剛性が増し、強く押しつけた状態の切断でも耐えます
用途あらゆる木材、木質複合材、金属、釘の埋まった木材の切断に
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)22
厚さ(mm)1.6
重切削、解体、リフォーム用ブレードの中では幅25mm、厚さ1.6mmある究極のブレードです。木材・金属を一度に切れます
用途金属用・解体用のセーバーソーです。厚さ1.6mm用セーバーソー本体または、1.6mmブレードが装着可能なセーバーソー本体でご使用できます
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)25
厚さ(mm)1.6
1インチ当たり山数8/11
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等
刃厚(mm)1.3
1インチ当たり山数10/14
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
ピッチ(mm)3
●解体・撤去作業に最適●4mm以下の中厚切断に
●サニタリーパイプなどステンレスの切断に威力を発揮
●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ
●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ACLなど
適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)300
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)1.2
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。
金属系の切断解体に最適です。
用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に
適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)1.3
山数10/14
解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
トラスコ品番392-2781
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)300
山数9
有効刃長(mm)280
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種解体作業、ALCの切断などに。
トラスコ品番392-2794
材質バイメタルハイス鋼
厚さ(mm)1.27
全長(mm)300
山数10&14
切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0
切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0
有効刃長(mm)280
切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ストレートピッチの刃でスムースな切断が出来ます。バイメタル構造で長寿命、耐摩耗性に優れます
用途切削加工可能な金属、また木材、複合材、プラスチック、ゴム といった素材の切断に適しています
材質バイメタル・マトリックスⅡ
幅(mm)25
厚さ(mm)1.1
電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
用途木工用(目立刃)
材質SK材
全長(mm)300
山数6山
切断能力(mm)木材・合板:厚さ175以下
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)
用途レシプロソーブレード
関連資料(1.58MB)
グリーン購入法適合
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
関連キーワード
1
2
次へ