EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断
仕様モデル名:S1142KHM
材質超硬チップ
全長(mm)225
有効長(mm)195
刃厚(mm)1.25
主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm
1インチ当たり山数8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セーバーソーブレード
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
壁・天井用の密度10Kの断熱材
防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。
6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に
グリーン購入法適合
厚さ(mm)100
仕様尺モジュール9尺
質量(kg)15.9
寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740
JIS規格JIS A 9521
使用箇所間柱-間柱
密度(kg/m3)10
施工面積約5坪分
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード