20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 材質ポリエチレン樹脂発泡体 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で取り扱い、加工が簡易です。 高い復元性と、耐薬品性良好です。 独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に 材質ポリエチレン樹脂発泡体 形状板状 縦(mm)1000 横(mm)1000 発泡倍率15倍
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用) 材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト) 規格ASTMD1751、NEXCO規格合格 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。 主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい 防振・防音・断熱材・緩衝材 熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm)5
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!。6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!。耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000 幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
1ケース(15本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。 材質ポリエチレン樹脂発泡体 寸法(縦×横)(mm)1000×1000 発泡倍率15倍 NETIS番号CG-110037-A
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
1ケース(50本)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
RoHS
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

より強度のある、混合繊維折込にて製造されています。
用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など 幅(mm)約10 フック口開き(mm)約21 材質(フック)スチール 材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

板ゴムで荷台の荷物をしっかり固定します。
材質天然ゴム、鉄(ユニクロメートメッキ) 質量(g)110 幅×長さ(mm)20×200
1個
579 税込637
当日出荷

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等 材質(カバー)ポリエステル 材質(中芯)天然ゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)