カテゴリ

  • 制御機器(361)
  • オフィス家具(77)
  • 機構部品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 保管用品(58)
  • 防犯用品(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 安全用品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 物流用品(33)
  • 安全保護具(32)
  • 作業工具(24)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 建築金物(13)
  • 医療(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 事務用品(12)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)

「セーフティ ロック」の検索結果

1,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mm フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式200mmフジテック・ジャパン
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法200mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)200ロックダイヤル式施錠方法4桁可変式ダイヤル
ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付オーム電機
779税込857
1個
3日以内出荷
熱でピタッと密封食べきれないおやつなどに鮮度長持ち簡単操作/押さえて3秒+スライドセーフティロック付きマグネット付き電池別売(単3形アルカリ乾電池×2本使用)
付属品保証書付取扱説明書材質本体・セーフティロック…ABS樹脂、発熱部…PTFE布・ニクロム線・セラミック質量(g)41(乾電池含まず)電源DC3.0V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×30×86使用可能回数3か月(新品アルカリ乾電池使用、1日3回使用の場合)取扱説明書(0.85MB)
23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2 iiyama(イイヤマ)23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2iiyama(イイヤマ)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
視認性に優れたIPS方式パネルオフィスでもテレワークでも快適USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能デイジーチェーン機能を搭載最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応100Hzのリフレッシュレート3辺フレームレスフラットデザインでスマートに使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンドブルーライトを低減 Blue Light Reducerちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト応答速度を調整 オーバードライブアスペクト比固定拡大機能シーンに合ったカラーモード i-Style Colorメリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く)付属品[ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)質量(kg)[スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4サイズ23.8型消費電力(W)[標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大)適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア対応J-Moss:グリーンマーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)538.5×373.5~500×209.5保存温度(℃)-20~60機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)入力信号映像(デジタル):USBType-C(AltMode)/HDMI/DisplayPort電源(AC V)100~240、50/60Hz定格入力電流(A)1.5コントラスト比1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5°表示範囲(mm)(最大)水平:596.7/垂直:335.7解像度表示可能:1920×1080(最大)/2.1MegaPixels保証期間3年間保証使用環境温度(℃)5~35視野角左右各89°、上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~110KHz走査周波数(垂直)55~100KHz応答速度1ms(MPRT)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2コネクタ(デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス保存湿度(%)10~90※結露なきこと端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャックセキュリティ盗難防止ロック用ホール使用環境湿度(%)10~90※結露なきことポートLAN:RJ45(1000BASE-T)画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275対角(mm)605アスペクト比16:9パネル種類IPS最大表示色約1677万輝度(cd/m2)300インターフェイス-アップストリームType-C×1インターフェイス-ダウンストリームType-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1USB規格USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
23,980税込26,378
1着
翌々日出荷
・シングルランヤード M・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1920落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
23,980税込26,378
1着
翌々日出荷
・シングルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1980落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
33,980税込37,378
1着
翌々日出荷
・ダブルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2700落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
33,980税込37,378
1着
翌々日出荷
・ダブルランヤード M・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2640落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
マルチクイック5Pro ハンドブレンダー 1台4役 ブラウンマルチクイック5Pro ハンドブレンダー 1台4役ブラウン
14,980税込16,478
1台
12日以内出荷
仕様ソフトグリップハンドル: いいえ/BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい/チャイルドセーフティロック: いいえセット内容マルチクイック 5Pro ハンドブレンダー本体/専用計量カップ 600ml/500mlチョッパー(カッター)/泡立て器消費電力(W)400電源コード1.2 mアタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント
電工セーフティーナイフ 73mm ライナーロック式 TSUNODA(ツノダ)電工セーフティーナイフ 73mm ライナーロック式TSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途電気工事のケーブル被覆剥き、割線に仕様背面ライナーロック式、ストラップ穴付き材質刃:ステンレス鋼 ハンドル:ステンレス、天然木形状刃:ホロー形状(側面が内側にえぐれている)ブラック/ローズウッド質量(g)約107刃長(mm)72 刃厚:3奥行D×幅W×高さH(mm)約100×25×10(折りたたみ時)、約177×25×11(刃開き時)
FC19-75S  セーフティ  尺付 ヤマヨFC19-75S セーフティ 尺付ヤマヨ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
文字が大きく読みやすい19mm幅タイプワイドなテープに誤読の少ない大きな数字簡易ストッパーにもなるセーフティブレーキボタン付尺相当目盛付仕様の製品もございます (JIS規格対象外)
長さ(m)7.5
セーフティーナイフロックケース パール金属セーフティーナイフロックケースパール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に。サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。ロックベルト(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳包丁(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。
材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×20
ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETYISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーンISSE SAFETY
19,980税込21,978
1セット(2枚)
5日以内出荷
イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ日本チェーン規制適合品イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)布がタイヤにフィットし一体感アップ リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ) また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル関連資料(0.72MB)
GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント insta360GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウントinsta360
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。
付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付FSC藤原産業
36,980税込40,678
1組
当日出荷から翌日出荷
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ジョイントNBK(鍋屋バイテック会社)
52,999税込58,299
1個
15日以内出荷
・専用スタッド「FQR-S」を使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・本体は取りつけねじで機器・装置に取りつけます。・くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。・ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。・セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。・ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。・クイックリリースジョイントは専用スタッド「FQR-S」接続時に空転します。・Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取り付けることができます。位置決めピンを使用することで、「FQRM」と取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・フロートタイプはおねじ部品と本体の間にあそびがあり、同一装置に「FQRM」を複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。・フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴を「FQRM」のあそびに合わせて大きくする必要があります。・フィックスタイプにはおねじ部分と本体の間のあそびがありません。・取りつけねじは強度区分8.8以上を満たしています。(JIS B 1051:2014準拠)
NBK ジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ジョイントNBK(鍋屋バイテック会社)
52,999税込58,299
1個
15日以内出荷
・専用スタッド「FQR-S」を使用することで、工具を使用不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。・本体はめねじで機器・装置に取付けます。・くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。・ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。・セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。・ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。・クイックリリースジョイントは専用スタッド「FQR-S」接続時に空転します。・Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取りつけることができます。位置決めピンを使用することで、「FQRF」と取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。※位置決めピンは付属していません。・フロートタイプはめねじ部分と本体の間にあそびがあり、同一装置に「FQRF」を複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。・フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴を「FQRF」のあそびに合わせて大きくする必要があります。・フィックスタイプにはめねじ部品と本体の間のあそびがありません。
NBK ツールチェンジャ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ツールチェンジャNBK(鍋屋バイテック会社)
142,999税込157,299
1個
35日以内出荷
オートツールチェンジャー動力源不要・ストレージステーションとの相互作用により、チェンジャは機械的に連結されます。そのため、空気圧などの動力源が不要です。手動ツールチェンジャ・FWR40とFWR50は片手作業でも脱着が可能です。・セーフティーロックをすると、アクシデントによりボタンが押されても落下しないように安全対策できます。オプションモジュールWER1000とWER2000シリーズのエネルギー接続モジュールを作用することで、様々なメディがを伝送できます。
シリウス SKYLOTECシリウスSKYLOTEC
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
ベケット:メカニカルプーリーシステムの追加時に使用できます。ハンドル:パニック防止機能付きカム:ロープを傷めることなく確実にロックします。オープニングボタン:ロープセット後、確実にロックをかけます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)10~12サイズ(mm)175×79×47
ハングキャップ(安全ブロック吊治具) FSC藤原産業ハングキャップ(安全ブロック吊治具)FSC藤原産業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
HDフィッシュシザー がまかつ GamakatsuHDフィッシュシザーがまかつ Gamakatsu
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
魚の下処理からラインカットまでこれ1本でOK!!全長70mm、厚さ3.8mmの極厚ブレードで大型魚のヒレや骨もラクラク切断可能。安全面も考慮したセーフティロック搭載。サビに強いオールステンレス仕様。滑りにくく、力の入れやすいエラストマーグリップ。
材質【本体】SUS420J2ステンレス【ボルト】ステンレス【ナット】ステンレス【スプリング】ステンレス質量(g)約180サイズ(cm)20
シュレッダー LX25MA フェローズシュレッダー LX25MAフェローズ
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます
質量(kg)4.5タイプダストボックス:持ち上げ式容量(L)ゴミ箱:11.5電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370消費電力(W)(50/60Hz)280連続使用時間(分)4保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×12色(本体)ブラック投入口幅(mm)(紙)220/A4セキュリティレベル:P-4最大細断枚数6枚収納枚数(枚)ダストボックス:約180グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法ミニカット
携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付 PLUS(プラス)[文具]携帯はさみ フィットカットカーブ ツイッギー 開梱カッター付PLUS(プラス)[文具]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
開梱・開封がすぐにできる、セラミックカッター付きの携帯はさみツイッギー!錆びずに長持ちセラミックカッター刃で簡単に開梱根元から刃先までサクサク切れるベルヌーイカーブ刃キャップレス仕様で、使いたい時にすぐに使える不意に刃が開かないセーフティロック付ワンタッチで開閉できるスマートハンドルマグネット内蔵で、玄関ドアや冷蔵庫につけられるストラップホール付き
材質本体=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼、セラミック板厚(mm)1.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×148×10刃渡り(mm)38繰り返し・詰め替え対応
家具転倒防止 サンワダイレクト家具転倒防止サンワダイレクト
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具です。また、常に壁に突っ張る事ができる様、家具下前方に挟み敷く転倒防止板を付属しております。天井を痛める事無く安心な転倒防止ができる構造になっております。設置は簡単穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です。コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません 。取り外す際は専用工具不要!転倒防止板を引き抜き、ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。
セット内容プロック×2個、転倒防止板×1枚、アルコールパッド×2個、取扱説明書質量(kg)対象物250以下質量(g)ブロック:約50取扱説明書日本語取扱説明書あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ブロック:約5×11×6、転倒防止板:約25×0.95×4.6
ベビーセーフティゲート カトージベビーセーフティゲートカトージ
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
ホワイト&グレーのカラーがインテリアに馴染むベビーゲートつっぱり式の簡単設置便利な前後両開き扉片手で操作して簡単に開閉90度まで開くと固定される解放機能付きお子様が簡単に開けることができないダブルロック式自動で閉まる仕様で閉め忘れを軽減
用途ベビー 赤ちゃん 安全グッズ ベビーゲート ベビーガード ベビーフェンス 突っ張り式 両開き スリム材質本体:スチール/プラスチックパーツ:ポリプロピレン/柵部:ポリエチレン/開閉レバー、回転軸:ポリカーボネート+ABS/調節ボルト:スチール、ポリプロピレン、TPR/補助キャップ:ポリプロピレン質量(kg)4ホワイト直径(Φcm)調節ボルト:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.7×2.7×75対象生後24か月以内取付可能幅(cm)62-70
ベビーセーフティオートゲート スリム カトージベビーセーフティオートゲート スリムカトージ
7,698税込8,468
1台
6日以内出荷
ダブルロック搭載の安心設計・簡単設置のベビーゲートシンプルでインテリアに馴染む安全ゲートつっぱり式の簡単設置便利な前後両開き・片手で操作して簡単に開閉90度まで開くと固定される解放機能付きお子様が簡単に開けることができないダブルロック式自動で閉まる仕様で閉め忘れを軽減
用途ベビー 赤ちゃん 安全グッズ ベビーゲート ベビーガード ベビーフェンス 突っ張り式 両開き スリム材質本体:スチール/プラスチックパーツ:ポリプロピレン/柵部:ポリエチレン/開閉レバー、回転軸パーツ:ポリカーボネート+ABS/調節ボルト:スチール、ポリプロピレン、TPR/補助キャップ:ポリプロピレン直径(Φcm)調節ボルト:4対象生後24か月以内
ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプ TRUSCOツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプTRUSCO
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。
トラスコ品番510-4343グリーン高さ(mm)1500奥行(mm)620間口(mm)750段数8段ホルダー数BT40 56個均等積載量(kg/段)80均等積載量(kg/台)400
キーボードスタンド KCキーボードスタンドKC
4,798税込5,278
1台
9日以内出荷
KC キーボードスタンド X型 ダブルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-D/BK ブラック (耐荷重量:約70kg)・片手で操作可能なハンドルロックと安全バーによる二重セーフティー機能・ガタつきを調整するスタビライザーキャップ付き・本体重量:約4.6kg / 耐荷重量:約70kg・付属品:六角レンチ、安全バー※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
キーボードスタンド KCキーボードスタンドKC
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
KC キョーリツ キーボードスタンド X型 シングルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-S/WH ホワイト (耐荷重量:約55kg)色:ホワイト、タイプ:シングル無段階調整ハンドルロック&安全機能付き組み立て式X字型キーボードスタンド片手でもスムーズに高さ調整が可能なハンドルロックに加え、付属の六角レンチでハンドロックが不意に外れない様に固定ができます。また、付属の安全バーが、万が一ハンドルロックが外れた際にも完全に落下することを防ぎます。接地面のガタつきを微調整できるスタビライザー機能付きラバーキャップを採用しています。【SPEC】耐荷重量:約55kg 本体重量:約3kg【高さ調整の例】立奏時 高さ:約80cm / 幅:約64cm 座奏時 高さ:約59cm / 幅:約83cm付属品:六角レンチ、安全バーメーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
キーボードスタンド KCキーボードスタンドKC
4,798税込5,278
1台
9日以内出荷
KC キョーリツ キーボードスタンド X型 ダブルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-D/WH ホワイト (耐荷重量:約70kg)色:ホワイト、タイプ:ダブル無段階調整ハンドルロック&安全機能付き組み立て式X字型キーボードスタンド片手でもスムーズに高さ調整が可能なハンドルロックに加え、付属の六角レンチでハンドロックが不意に外れない様に固定ができます。また、付属の安全バーが、万が一ハンドルロックが外れた際にも完全に落下することを防ぎます。接地面のガタつきを微調整できるスタビライザー機能付きラバーキャップを採用しています。【SPEC】耐荷重量:約70kg 本体重量:約4.6kg【高さ調整の例】立奏時 高さ:約80cm / 幅:約64cm 座奏時 高さ:約59cm / 幅:約83cm付属品:六角レンチ、安全バーメーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
キーボードスタンド KCキーボードスタンドKC
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
KC キーボードスタンド X型 シングルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-S/BK ブラック (耐荷重量:約55kg)・片手で操作可能なハンドルロックと安全バーによる二重セーフティー機能・ガタつきを調整するスタビライザーキャップ付き・本体重量:約3kg / 耐荷重量:約55kg・付属品:六角レンチ、安全バー※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
サークロック・ディンプルキー BRIDGESTONE(ブリヂストン)サークロック・ディンプルキーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
走行中にロックのかからない安心セーフティ機能付。不正開錠されにくいディンプルキー。キー3本付。
材質スチール・樹脂ブラック質量(g)420径(Φmm)対応バンド:13、16、19
スライド式セーフティボックス 固い絆 フジテック・ジャパンスライド式セーフティボックス 固い絆フジテック・ジャパン
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
複数の鍵やカードを収納可能。蓋の開閉がスライド式なので、鍵の出し入れがスムーズに行えます。可変式のダイヤルロックを搭載しており任意の暗証番号を設定できます。解錠番号は使用状況に応じて、いつでも変更が可能です。
用途賃貸マンション、倉庫鍵管理、店舗、家族間との鍵の受け渡し、家庭内の鍵管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:鋼 ダイヤル:ABS ツルカバー:PVC容量1個
ガイドポール エスコガイドポールエスコ
28,500税込31,350
1本(1本)
翌日出荷
ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス寸法(mm)Φ63×840質量(kg)7.7ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350
BL-155 ベリピタロックキット (フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)BL-155 ベリピタロックキット (フェルトスパイク)DAIWA(ダイワ)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
"屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
#ブラック材質(ソール)フェルトスパイク
BL-121 ベリピタロックキット (フェルト) DAIWA(ダイワ)BL-121 ベリピタロックキット (フェルト)DAIWA(ダイワ)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
"屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
#ブラック材質(ソール)フェルト
セーフティプライスホルダー 友屋セーフティプライスホルダー友屋
99税込109
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
●フックの先端をホルダーでガード! ●ホルダーがスイングして商品の取り出しもスムーズ! ●ホルダーロック機能で商品の補給も簡単!
材質本体ジョイント部:PP樹脂、ホルダー部:ABS樹脂
ワンハンドスキッドギャフホルダープラス PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフホルダープラスPROX(プロックス)
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
ワンハンドスキッドギャフにホルダーがプラスワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構で取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。また、フックハンガーをベルトやベストに掛ける事で瞬時に着脱ができ、更に少ない動作で素早いイカの取り込みが可能。小継仕舞で機動性にも優れたランガンエギングの必須アイテム。ギャフロックカバーベルトやベストなどに装着できるフックハンガーが付いたホルダーを標準装備スムーズな振出を可能にするクッションフィルター内蔵エアーホール付尻栓機動性抜群の小継仕舞寸法
材料グラス直径(mm)ギャフ:44針本数(本)6先径(mm)7.5
ワンハンドスキッドギャフ PROX(プロックス)ワンハンドスキッドギャフPROX(プロックス)
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
片手で素早いランディング!アオリイカ専用ギャフワンハンドでアオリイカを取り込むランディングギャフ。収納時はギャフが飛び出さないギャフロックカバーが付いたセーフティー機構。取り込み時には片手でカバーを開き素早いランディングが可能。穂先は視認性に優れたホワイト塗装。ギャフはイカを掛けやすい6本針。機動性にも優れた小継仕舞39~45.5cm。着脱式カラビナが付属し、携行性抜群。ランガンエギングの必須アイテム。・ギャフロックカバー・カラビナ付属
材料グラス直径(mm)ギャフ:44針本数(本)6先径(mm)7.5
フィッシュキャッチャーR レギュラー PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR レギュラーPROX(プロックス)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
レギュラーサイズのキャッチャーラバーグリップで持ちやすくなったフィッシュキャッチャー。ペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用。軽量アルミマシンカットのベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)200質量(g)192
フィッシュキャッチャーR ロング PROX(プロックス)フィッシュキャッチャーR ロングPROX(プロックス)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
ロングフックで大物対応!ロングペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用で小型から大型魚まで対応。掴みやすい独自のベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。軽量アルミマシンカットボディ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む・カラビナ付スパイラルコード付属
材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)260質量(g)260
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら