6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下 質量(g)150 径(Φmm)8 自然長(mm)840 最大長(mm)1500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
用途工具の落下防止にご使用ください。 自然長(mm)840
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
用途工具の落下防止にご使用ください。 使用荷重(kg)3.0以下 自然長(mm)840 最大伸長(mm)1400
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。 金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。 コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
用途高所作業時の落下防止工事に 最大長(mm)1500 自然長(mm)840 材質特殊縫製のひも 質量(g)78 コード径(Φmm)8 最大荷重(kg)(使用)3
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。 材質布製 自然長(mm)840 最大長(mm)1340
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。 材質布製 自然長(mm)840 最大長(mm)1400
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)