工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策
材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
耐震性7相当
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用)
地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。
強力粘着パッド+バックル。
パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止!
種別転倒防止ベルト
セット内容小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。
ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別転倒防止ベルト
セット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本
材質PPE
寸法(mm)242×152×30
質量(g)275
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプL型
過負荷耐量80kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプT型
過負荷耐量160kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-68
1セット(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7
セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥3,730
税込¥4,103
当日出荷
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
耐震ベルトとバックルのセットです。
セット内容BQバックルST35332BQ5個、ベルト10m 1巻
1袋
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2
タイプロング
寿命10年(使用環境によって異なります)
難燃性UL94V0認定品
アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度震度6強相当
使用の目安対象物1台につき4本
素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
工事不要の耐震グッズサムロックのベルトのみ
用途地震対策
材質ポリウレタン(芯材:ポリエステル)
ベルト幅W×長さL(mm)19×1220
アズワン品番64-8244-09
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用)
地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。
強力粘着パッド+バックル。
モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止!
種別転倒防止ベルト
セット内容小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質ポリエステル
色ブラック
仕様ベルト幅 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
素材合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU モクグレーのみ甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU
特殊耐熱ゴム素材を使用したAC対応セーフティブーツです。
柔軟でクッション性が高い発泡中底を採用しています。
長時間の立ち仕事で負担が大きい「足」をいたわります。
オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に、靴底の裏布を排除しています。
足先保護の先芯強度はS級(JIS T 8101に準拠)です。
トラスコ品番362-9909
材質靴部:耐熱合成ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)
色ホワイト
サイズ(cm)24
機能静電気防止
足幅EEE
材質(先芯)樹脂
ISO規格クラス100~1000(グレードA、B)オートクレーブ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプブーツ
1足
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
超軽量ミドルカット3本面ファスナ-モデル。 人気のミドルカットの面ファスナ-仕様超軽量でソールの踵部分にはクッション材料を搭載。
素材合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU モクグレーのみ甲被:合成皮革+合成繊維(ポリエステル)+TPU
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
オートクレーブ(AC)対応のファスナー付ロング安全ブーツ。
つま先に「軽量」樹脂製先芯を採用●柔軟でクッション性の高い発泡中底。
踵部には「ショックアブソーバー」機能を搭載。
歩行動作をサポートする「ランディング・カット&トウ・スプリング」設計。
ファスナー操作のしやすい大型スライダー。
フィット性を高めるフード上部のバックル式アジャスター。
足入れの簡単なカバー内縫い仕様。
踵部にネーム布とサイズ表示(サイズ表記とカラーで区分け)付き。
材質靴部:耐熱ゴム、カバー部:プリータCFA(ポリエルテル100%)
材質(甲被)耐熱ゴム
機能軽量、柔軟性、クッション性
足幅3E
材質(先芯)FRP
靴タイプブーツ
JSAA型式認定A種合格セーフティシューズ。 ◎鋼製先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー ◎3E/4Eサイズあり
素材合成皮革
耐油・耐滑・静電を備えた軽量仕様のセーフティシューズ。 ◎樹脂先芯(JSAA-B種合格品)プロスニーカー
色ネイビー
素材合成皮革+ナイロンメッシュ
色番8
配管工、タイル工、電気工、金属工、鍵前屋向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途ガラス、タイル、濡れたゴム、ゴム、金属、プラスチック、レンガなどあらゆる材料のマーキングに。
トラスコ品番666-4623
セット内容Picaドライ:3030黒(2B)、Picaインクブラック:15046、替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030、ドライウォータープルーフカラーミックス:4040、Picaバイザーレッド:99040、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252
色黒/赤/青/白
1箱
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
大工、建具職人、内装職人向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途ガラス、タイル、木材、金属、プラスチックなどあらゆる材料のマーキングに。
トラスコ品番666-4616
セット内容Picaドライ:3030黒(2B)、3030用替え芯4050黒(2H10本)、:4020:赤黄(各2本)黒2B(4本)、Pica fineドライ7070:黒(HB)、7070用替+CY64:CY79え芯7030黒(HB24本)、7050黒(H24本)、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252、Picaインク, ブラック:15046
色黒/赤/黄/白
1箱
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
大工、屋根職人、配管工、石工、レンガ職人向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途ゴム、ガラス、タイル、木材、濡れた木材、プラスチックなどあらゆる材料のマーキングに。
トラスコ品番666-4615
セット内容Picaビッグドライ:6060Picaドライ:3030BIG ドライフォーオール カラーミックス:6045替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030Picaバイザー レッド:990/40
色黒/赤/青
1箱
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
デニム素材のDickiesハイカットセーフティーシューズ。内側ファスナー付きで着脱が容易です。アッパーにデニム素材を使用。内側に脱ぎ履きしやすいファスナー付き。鋼製先芯入り。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
形状ハイカット
材質(アッパー)デニム
標準質量(g/片足)414(26cm)
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプひもタイプ
靴タイプスニーカー
後丈(cm)12(26cm)
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。
仕様ばね付
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)66.5
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
仕上バレル研磨
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらファスナーを引き上げると解除できます。シーリングピンに適応しています。
適合(ファスナー)41-1292WBSS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1本で2サイズ対応。モバイルホットカーラーで、いつでもキレイな前髪に。。2 in 1。32mm でふんわり、26mm でくっきり。 回すとサイズが切り替えられる、便利な一本二役。。モバイルバッテリー対応。付属のmicroUSB ケーブルでモバイルバッテリーや電源プラグにつないで温められる。。セーフティーレイヤー。面ファスナーのセーフティーレイヤーでやけどしにくく、巻き出しが簡単で毛先まできれいなカールに。。ランプで適温をお知らせ。カーラーは、約5分で適温に。ランプがピンク→白に変わったら使用可能。最高温度 約100℃ 。。ソフトクリップ付き。髪にあとが付きにくいソフトクリップ付きでセットも簡単。。充実したセット内容・海外兼用。ソフトクリップ、 microUSBケーブル、専用ポーチを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)本体:約46 / ソフトクリップ:約10
シリーズモッズ・ヘア
消費電力入力:DC5V、2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約88×37×37 / ソフトクリップ:58×60×36
電源電圧(V)AC100-240
コード長さ(cm)約15
1セット
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
センターファスナーのデザインを採用し、着脱が容易に行なえる軽量セーフティシューズ。 アッパーには撥水加工を施し、急な雨にも対応。
素材合成皮革+ナイロン
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
付属品受座フック
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ジェントス LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)。ジョギング、ウォーキング、サイクリングで存在をアピール。反射板付きファスナーバンド付。充電池内蔵でUSB Type-Cケーブル(付属)で充電可能
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディで小雨の中でも安心
付属品USB Type-C ケーブル(20cm)
寸法(mm)28×170×18
質量(g)34
電源リチウムポリマー充電池(3.7V 400mAh 1.48Wh)内蔵
保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)赤:【点灯】20【点滅】60h / 緑:【点灯】30【点滅】80 / 青:【点灯】21【点滅】90
落下耐久(m)1
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池
色グリーン
本体質量(g)約30(電池含む)
加工本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個
使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)
電源タイプ電池式
アズワン品番64-8687-81
電球の種類LED
点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110
落下耐久(m)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
仕様ばねなし
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)60
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
"屈曲・ふんばり"をキーワードに、様々な釣り場に対応するために開発されたソール。オリジナルキュービックカットパターンにより屈曲性がアップ。"安心・安全""タフネス"をコンセプトに進化した「ベリピタロックシステム」。足元の安心感は全ての釣りにおいて不可欠な「快適さ」をもたらす。【ダブルセーフティーロックシステム】。高強力面ファスナー採用でがっちり装着。さらにロックバンド2本をソールに通して締めるダイワオリジナルロック機構により、ダブルでしっかりソールを固定することが可能。【ベリピタロックホール】。高強力面ファスナープラスロックバンドによるダブルロックシステム
色#ブラック
材質(ソール)フェルトスパイク
関連キーワード
1
2
次へ