129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワコーパレットセーフティーガード
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。 12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。 黄色×黒色 幅(mm)355 長さ(m)0.9 厚さ(mm)12 質量(kg)5 トラスコ品番412-7811 材質合板 形状L字型
1台
8,898 税込9,788
欠品中

耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に 材質軟質塩化ビニル樹脂 形状はさみこみ型 取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。) 標準長さ(m)1
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。 材質アルミ トラスコ品番463-4268 適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4 質量(kg)1.4
1セット(2本)
24,980 税込27,478
当日出荷

発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に 材質ポリエチレン 付属品粘着剤付(アクリル系粘着材) エスコ品番EA983FJ-270 寸法(mm)75×435×35
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

サカエセイフティーフェンス
エコ商品
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワコーパレットセーフティーガード
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。 衝突時の商品保護に適しています。 折りたためます。
用途商品や柱・壁の保護
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャバラタイプのセフティーガード。 発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に 材質ポリエチレン 付属品粘着剤付(アクリル系粘着材) エスコ品番EA983FJ-275 寸法(mm)200×430×10
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール 高さ(mm)104 間口(mm)170 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番124-6001 質量(kg)0.3 奥行(mm)37
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。 材質スチール ホワイト/レッド 間口(mm)2000 トラスコ品番462-2855 質量(kg)20 高さ(mm)900 奥行(mm)600
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 形状平型 イエロー×ブラック 厚さ(mm)5 長さ(m)1 基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC) 粘着剤アクリル系 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に 材質軟質塩化ビニル樹脂 長さ(m)1
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
3日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として 寸法L(mm)1000 主材質軟質塩化ビニル樹脂
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質アルミ 高さ(mm)70 間口(mm)185 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番124-5998 質量(kg)0.45 奥行(mm)38
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット
40,980 税込45,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ 高さ(mm)65 間口(mm)506 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 質量(kg)0.3 奥行(mm)28
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145 質量(g)125 適合径(Φmm)24
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

セーフティガード用のオプションになります。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ キャスターゴム車輪 高さ(mm)152 間口(mm)405 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 質量(kg)1 奥行(mm)28
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 高さ(mm)28 間口(mm)21 付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6 トラスコ品番124-6007 質量(g)30 奥行(mm)26
1個
339 税込373
当日出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1 エスコ品番EA589CW-10 幅(mm)グリップ:25 寸法(mm)205×60×10 材質(本体)プラスチック 質量(g)67 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール 適合替刃EA589CW-12
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

H形鋼に取り付ける蓄光ライン入りエッジ保護材です。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも半永久的に蓄光、発光を繰り返します。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化していますので、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として 主材質軟質塩化ビニル樹脂 寸法L(mm)1000 黄(蓄光ライン入)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷


最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 高さ(mm)1390~1750 天板寸法(mm)500x1545 収納寸法・幅(mm)890 収納寸法・奥行(mm)1720 収納寸法・高さ(mm)280 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
171,000 税込188,100
当日出荷

材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、ガード固定板(鉄製)
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 段数5 収納寸法・幅(mm)890 収納寸法・奥行(mm)1760 収納寸法・高さ(mm)240 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
237,400 税込261,140
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 収納寸法・幅(mm)870 収納寸法・奥行(mm)1720 収納寸法・高さ(mm)250 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
1台
154,500 税込169,950
当日出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷


材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションセーフティガード ハンドル
全長(mm)100 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 色(本体)つや消しブラック
1個
1,077 税込1,185
4日以内出荷

収納寸法・幅(mm)830 収納寸法・奥行(mm)1760 収納寸法・高さ(mm)240 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1400~1800
1台
223,500 税込245,850
当日出荷


鉄材のベースがあればどこにでも利用が可能 アクリル板はクリップ付の為、図面を留めておくことができます
付属品3mmの透明アクリル板 全長(mm)アーム:285 質量(kg)2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット本体:60×50×55 機構メカロック式
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷