46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1セット(5本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm)12 直径(Φmm)210 材質(本体)ポリウレタン 材質(アダプター)PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール(柱)に取り付けるだけ。 ダブルアクション方式でエレクターシェルフを転倒防止。 伸縮可能範囲は、150~900mm。
仕様●材質:●▼柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ●▼ポールキャップ:ポリエチレン●▼ダイカストナット:亜鉛●▼アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理 アズワン品番67-2991-51
1組(2本)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg)約8.2 タイプピラー 仕上焼付塗装 フックなし ポール径(Φmm)101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品設置用アンカーボルト 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm)160×260 ポール径(Φmm)80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(20本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 高さ(mm)837 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)500
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
(本体)オレンジ、(反射部)白 仕様M16ボルト埋め込タイプ 材質ポリウレタン 台座寸法(mm)100
1本ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤/黄 エスコ品番EA983FT-95 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205
1個
4,090 税込4,499
翌々日出荷

適合ステンレスミラーS-1,2,3,4,5GLアクリルミラーK-30,40,50 グレー
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワコーパレットセーフティーポール
パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。 トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。 ラックの柱や門扉・壁の保護。
仕様●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179 アズワン品番67-5677-68
1本
11,534 税込12,687
10日以内出荷

お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)63 質量(g)380
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート型の様に外にボルトが出ない為、引っかかって躓く事のなく見た目にもシンプルな設計のステンレスポールです。
用途屋内用 材質SUS304 プレートセパレートカップ 取付ボルトM-8
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(ビミニトップ用)
立たせた状態で折り畳み可能になるので、デッキで邪魔にならない!!
仕様2本 材質アルミ/UVナイロン 対応全BMOビミニトップ パイプ径(Φmm)25
1セット
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール ※ミラー別売 寸法(mm)34Φ×2200 質量(kg)4.5 日本緑十字社品番276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

劣化や破損したときの交換用パーツです。
仕様4×7mmFRP
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


エスコ品番EA724ZT-100 材質スチール 寸法(mm)Φ34×2200 質量(kg)3.9 種類安全ミラー取付用ポール 仕上オレンジ塗装
1個
9,420 税込10,362
当日出荷

ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
1セット(2本)ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。 仕様構内設置用 トラスコ品番678-3359 セット内容1面鏡ミラー×2、Φ34mmポール取付用W金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1 幅(mm)300 全長(mm)ポール:2400 材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール 高さ(mm)300 質量(g)7490 ポール径(Φmm)34
1セット(1セット)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途工場構内、私有地等への設置に。 仕様構内設置用 トラスコ品番678-3357 セット内容1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1 幅(mm)300 全長(mm)ポール:2400 材質/仕上ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール 高さ(mm)300 質量(g)5280 ポール径(Φmm)34
1セット(1セット)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Gar tooth Style:先端部は、ガーの歯のように獲物を逃さない交互の歯並びで、獲物の下顎をガッチリホールドできます。 Clip On Style:ガーグリップナノの先端をライフジャケット等のD環に挟んで、持ち運びができます。不意な落下に備え、セーフティポール(別売)も併用ください。 <セット例>クリップオンリール+マイクロケース・カラビナリール+マイクロケース(別売)に装着してご使用いただけます。
用途高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したミニタリーカラーのライトソルトウォーター用軽量コンパクトフィッシンググリップです。 寸法(mm)94×57×16 質量(g)37
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート 羽根幅(mm)25 シリーズティオリオ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

イワブチ金具は、カーブミラーのポールなどに取り付ける特殊金具です。適応サイズはΦ70~Φ120です。
用途カーブミラーのポール取付用に。 適合サイズ(Φmm)Φ70~Φ120
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

補助ポール ドブメッキ 上キャップ付きは、カーブミラーのポールなどに取り付ける特殊金具(型番:SID-SP/別売り)の補助ポールです。ドブメッキを使用しているので錆の発生を抑えます。
用途カーブミラーのポール取付時の補助用に。 寸法(mm)76.3×300
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
操作方法プルコード式 タイプ遮光2級防炎 シリーズティオリオ
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ 羽根幅(mm)25
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ遮光2級
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地防炎
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

視認性の高いカラーで歩行者の注意を喚起するセーフティーサインです。 ねじり作用でポールを固定します。 ANSI(米国規格協会)とOSHA(米国労働安全衛生法)に準拠したカラーとイラストです。
取付方式吊り下げ式 仕様D25×W705×H330mm トラスコ品番819-3932 質量(kg)0.4 イエロー 高さ(mm)330 奥行(mm)25 間口(mm)705~1270
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地ウォッシャブル
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)