材質SBRリサイクルゴムチップ
寸法(mm)500×500×26
質量(kg)4.9
対応商品PXJ-1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
拡張モジュール(ねじ式、安全入力12、セーフティマット用)
型番1104885
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
82日以内出荷
拡張モジュール(Push-in式、安全入力12、セーフティマット用)
型番1104884
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
82日以内出荷
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
徘徊検知マットとして、目立たず容易に設置できます。よりソフトな材質を用いて、耐久性や質感が高くなりました。
材質ビニール製
質量(kg)約1.4
色ベージュ
使用温度範囲(℃)-10~+50
保護構造防滴形
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
動作力約60N(Φ90押圧板)
リード線(2線式)ロボットケーブル約1.5m付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)585×890×4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
関連キーワード