ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト)ZEXUS(ゼクサス)予約販売
ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト
夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ)光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180関連資料(0.8MB)防水保護等級IPX7相当点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5