パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄
仕様鞘のみ
適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240
トラスコ品番818-5763
材質ポリプロピレン
全長(mm)365
質量(g)93
2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。
適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用
材質鞘:PP
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)1.50
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
刃わたり(mm)225
仕様替刃
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210
トラスコ品番798-2011
質量(g)197
ピッチ(mm)3.0
板厚(mm)0.70
仕上無電解ニッケルリンメッキ
切り幅0.90mm
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベルト幅41mmまで対応。丈夫で長持ち。
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×280
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5846
質量(g)158
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様替刃
トラスコ品番818-5856
質量(g)40
刃長(mm)225
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
1枚
¥379
税込¥417
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210
トラスコ品番798-2046
質量(g)37
ピッチ(mm)3.0
板厚(mm)0.7
仕上無電解ニッケルリンメッキ
切り幅0.9mm
1枚
¥619
税込¥681
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5839
質量(g)193
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)300
刃わたり(mm)300
全長(mm)488
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5842
質量(g)178
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
寸法(mm)H275×W95×D40
質量(g)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。
刃長(mm)200
全長(mm)363
ピッチ(mm)2.4
仕様替刃スクリュータイプ
トラスコ品番798-2119
セット内容鞘付
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
質量(g)208
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)175
ピッチ(mm)1.41
仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5767
材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)350
質量(g)198
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
刃長(mm)172
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5769
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)350
質量(g)194
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途果物などの剪定に。梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)
刃長(mm)230
全長(mm)385
ピッチ(mm)4
仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番798-2135
セット内容鞘付
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
質量(g)225
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.8
2018年トラスコ掲載ページ4 1182
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。
刃長(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.5
仕様替刃フックタイプ
トラスコ品番798-1929
セット内容鞘付
材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.75
仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5771
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)360
質量(g)203
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。
刃長(mm)200
全長(mm)255
ピッチ(mm)3.3
仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚
トラスコ品番798-2097
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ
質量(g)40
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.7
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・キウイ・梅の若木等に。
刃長(mm)200
全長(mm)250
ピッチ(mm)2.4
仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚
トラスコ品番798-2089
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ
質量(g)36
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.6
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
細枝剪定用で携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。一般木材やプラスチックも切断できます。
用途細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。
セット内容本体×1、替刃×1
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
刃渡り(mm)225
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード