刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270
刃渡り(mm)270
全長(mm)610
ピッチ(mm)1.75
質量(g)247
板厚(mm)0.66
切り幅0.96mm
切り幅(mm)0.96
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270
ピッチ(mm)1.75
質量(g)68
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)0.96
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5758
形状ピストル形
質量(g)101
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。
直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。
レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。
竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)1.1
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)1.7
目の粗さ極細目
用途竹の切断・加工用
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
種別替刃
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。
刃長(mm)270
仕様波打刃
全長(mm)420
ピッチ1.7
目の粗さ極細目
板厚(mm)1.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5764
形状ピストル形
質量(g)101
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)
板厚(mm)0.6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5760
形状ピストル形
質量(g)83
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
【真竹・破竹・孟宗竹をバッサリ切断!】。20cm以上の孟宗竹を約6秒で切断!(※14.4Vのレシプロソーを使用した場合)。1.2mm厚刃で、刃がしなっても折れにくい!。隙間に入り作業しやすい先細形状で、枝払いにも使用可能!。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途真竹・破竹・孟宗竹の切断に。
ピッチ(mm)3
表面処理無電解ニッケルめっき
板厚(mm)1.2
刃先衝撃焼入
刃渡り(mm)300
適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5761
形状ピストル形
質量(g)83
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
形状棒形
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。
刃渡り(mm)210
使用時寸法(mm)450
ピッチ(mm)1.5
材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木
板厚(mm)0.6
折込可
折りたたみ寸法(mm)245
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
形状ピストル形
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
取扱説明書(1.49MB)
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)270
全長(mm)416
ピッチ(mm)4.5
仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番396-5902
質量(g)本体:134、サヤ:110
表面処理特殊表面処理
対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5752
形状棒形
質量(g)99
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300
トラスコ品番818-5757
形状棒形
質量(g)110
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
関連キーワード