11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゼットソーハイスパイマン
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225
1セット(6枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番818-5844 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)370 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット(1枚)ほか
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番818-5848 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm)255 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1枚
369 税込406
当日出荷

ゼットソーデコラソー
デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。
用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番818-5847 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)400 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ハイスパイマン 本体(8104)とパイプソー 先細替刃1枚(8037)のセット。
用途金属切断用。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。 セット内容ハイスパイマン本体(8104)×1、パイプソー 先細替刃(8037)×1 ピッチ(mm)ハイスパイマン:1.41、パイプソー 先細:1.5 板厚(mm)ハイスパイマン:0.7、パイプソー 先細:0.6 切り幅(mm)ハイスパイマン:1、パイプソー 先細:0.9 刃渡り(mm)ハイスパイマン:225、パイプソー 先細:225
1セット
2,098 税込2,308
4日以内出荷

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。 刃長(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃フックタイプ トラスコ品番798-1929 セット内容鞘付 材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷